絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(24)
- 140~160未満(35)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(21)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(2)
- 400~450未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(139)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
- Strong Tool(7)
- Mokuba(小山刃物製作所)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(4)
- SK11(4)
- KTC(3)
- スリーエッチ(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- MAYHEW(2)
- アークランドサカモト(1)
- エフケー(1)
- オーエッチ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
ピンポンチセット(8本入)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(8本)当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
ピンポンチ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
精密マイクロポンチ組
Strong Tool(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(7本)当日出荷仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
ピンポンチセット8PCS
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(8本)当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1
平行ピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
ピンポンチ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷グリップ部に滑りにくいローレット加工用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10
セフティポンチ
SK11¥899税込¥9891本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。用途ピン抜き作業。仕様メッキ
セフティポンチ
SK11¥739~税込¥813~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
ノックピンポンチセット
KTC¥4,598~税込¥5,058~1セット(3本組)ほか当日出荷主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
平行ピンポンチ119
GEDORE¥989~税込¥1,088~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
レインボー平行ピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷色ごとにサイズ認識が可能です。全長(mm)150軸長(mm)40胴径(Φmm)10
大カシメ
ミツトモ¥339税込¥3731パック(30組)当日出荷レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
平行ピンポンチセット
エスコ(1件のレビュー)¥5,470税込¥6,0171セット(6本)当日出荷エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック全長(mm)150
平行ピンポンチ119L
GEDORE¥9,798税込¥10,7781セット(6本)当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
ピンポンチ
ハゼット¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
テーパーピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
エキストラロングピンポンチ
ラングツールズ¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボン・モリブデン)全長(mm)406