絞り込み
適合作物
- 穀物(1)
- 野菜(1)
条数
- 5(1)
容量(L)
- 0.35(1)
ブランド
- みのる産業
- 向井工業(20)
- 槍木産業(5)
- 広田産業(4)
- 日本プラントシーダー(4)
- 平城商事(3)
- 千吉(1)
- タキイ種苗(1)
- 野々山商事(1)
特価
「適合作物」から絞り込む
穀物(1)
野菜(1)

ハンドプランター
みのる産業(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
ハンディ播っく
みのる産業(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。用途セルトレイ用簡易播種機容量(mL)(ホッパー)180質量(g)176寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
スキップシーダー
みのる産業(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。用途穴あきマルチの播種に最適。付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ仕様(能率)約1秒/株適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720ケース容量(L)0.35
ハンドプランター極
みのる産業¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷ハンドルは左右利きに対応し、腰をかがめず作物の植付けや、施肥作業が可能。苗の移植は、3~12cmまでの浅植えに対応。投入口は葉を傷付けないよう、また粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。
玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A
みのる産業¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク全長(mm)機体:820質量(kg)21.5全幅(mm)機体:560全高(mm)機体:690条数播種:5条方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き適合作物玉葱・ベビーリーフ条間距離(cm)播種:8播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)走行タイプ手押し前後輪走行ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
大苗用ハンドプランター HPS-9
みのる産業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。 足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗全長(mm)機体:280質量(kg)2.8直径(Φmm)根鉢:90以下種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm)全幅(mm)機体:200全高(mm)機体:735、830(2段階調節)寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節)適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗草丈(cm)苗:推奨20cm以下