絞り込み
光源
  • LED(2)
  • 可視光(8)
  • 紫外線(3)
  • 赤外線(3)
照光形状
  • バックライト形(4)
  • バー形(2)
  • 同軸落射形(3)
発光色
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (7)
照光種別
  • 反射光(1)
  • 拡散光(2)
  • 直射光(1)
  • 面発光(1)
照射方式
  • バックライト(1)
  • 同軸落射(1)
  • 垂直投光(4)
  • 斜光(2)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 41(1)
  • 48(1)
  • 49(2)
  • 51(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 76(2)
  • 78(1)
  • 99(1)
  • 105(2)
  • 125(2)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 212(1)
30・35・41・48・49・51・53・56・76・78・99・105・125・140・150・180・212
幅(mm)
  • 30
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 20(9)
  • 32(7)
  • 40(5)
  • 50(13)
  • 60(5)
  • 70(12)
  • 74(6)
  • 75(5)
  • 90(8)
  • 96(5)
  • 100(13)
  • 110(4)
  • 112(4)
  • 116(5)
  • 120(11)
  • 130(5)
  • 140(4)
高さ(mm)
  • 19(1)
  • 23.8(1)
  • 24(3)
  • 27(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 78(1)
  • 99(1)
19・23.8・24・27・30・35・48・50・51・65・70・78・99
LED使用数(個)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 36(2)
  • 90(2)
  • 144(2)
  • 168(2)
  • 216(2)
  • 276(2)
  • 348(2)
16・18・36・90・144・168・216・276・348
ブランド
  • 日進電子工業(3)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • omron(オムロン)(1)
日進電子工業・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・Kenko(ケンコートキナー)・CCS(シーシーエス)・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(2)
可視光(8)
紫外線(3)
赤外線(3)
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    70,980税込78,078
    1個
    9日以内出荷
    ・従来機種にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・幅15mmサイズに赤色を追加。・最大10倍の明るさアップを実現。・新技術「FALUX sensing +」による照明の個体識別およびモニタリング・フィードバック。
    入力電圧(V)12光源LED照射方式斜光、バックライト照光形状バー形
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
  • LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    108,118税込118,930
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシング同軸照明 OPXシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    78,120税込85,932
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    狭指向角と高均一を追求した同軸照明
    用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
  • LED角型同軸照明(キューブタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(キューブタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDインダイレクトスクエア照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
    用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
  • 無影角型照射照明 FL-SHシリーズ 日進電子工業

    無影角型照射照明 FL-SHシリーズ

    日進電子工業
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷
    4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。 導光拡散材の上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。 ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。
    用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など幅(mm)30照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形
  • 直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型 日進電子工業

    直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型

    日進電子工業
    79,980税込87,978
    1個
    24日以内出荷
    発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別面発光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 直接照射 DLシリーズ スクエア型 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ スクエア型

    日進電子工業
    79,980税込87,978
    1個
    24日以内出荷
    発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。 小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。 広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。 拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。
    用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
  • 同軸照明 LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)

    同軸照明 LFV3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    112,572税込123,829
    1個
    7日以内出荷
    カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
    用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明