絞り込み
外径(Φmm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・32・50・70・74・75・90・96・100・105・108・112・116・120・125・130・132・140・148・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
14・15・20・30・32・40・50・60・70・74・75・90・96・100・110・112・116・120・130・140・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・40・60・70・110・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・16・18・20・24・36・42・48・54・60・72・96・102・108・144・168・180・204・216・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
CCS(シーシーエス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・日進電子工業・Kenko(ケンコートキナー)・アイテックシステム・中央精機・Panasonic(パナソニック)・近藤製作所・omron(オムロン)・フィリップス・山田照明・ミラック光学・シグマ光機・Nikon(ニコン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・日恵製作所・SFC(エス・エフ・シー)・日立グローバルライフソリューションズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 照明

FA現場のお役立ち情報
446件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源」から絞り込む
  • 直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ 日進電子工業

    直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ

    日進電子工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    24日以内出荷
    ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。 特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。 素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。
    用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など照光種別拡散光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
  • 直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ(拡散板) 日進電子工業

    直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ(拡散板)

    日進電子工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    24日以内出荷
    照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
    種別直接照射フラットリング型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ 日進電子工業

    直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ

    日進電子工業
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    24日以内出荷
    傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
  • 直接照射照明 リング型 DRシリーズ(拡散板) 日進電子工業

    直接照射照明 リング型 DRシリーズ(拡散板)

    日進電子工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    24日以内出荷
    照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
    種別直接照射リング型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2分岐ケーブル CCS(シーシーエス)

    2分岐ケーブル

    CCS(シーシーエス)
    ¥6,143~税込¥6,757~
    1個
    7日以内出荷
    2台のLED照明と電源を接続する2分岐ケーブル。
  • 固定治具 CCS(シーシーエス)

    固定治具

    CCS(シーシーエス)
    ¥20,000~税込¥22,000~
    1個
    7日以内出荷
    ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。
  • 底面固定ブラケット CCS(シーシーエス)

    底面固定ブラケット

    CCS(シーシーエス)
    ¥3,429税込¥3,772
    1個
    7日以内出荷
    PD3シリーズを、床や棚などに固定するためのブラケットです。
    質量(g)20
  • 取付拡張ブラケット CCS(シーシーエス)

    取付拡張ブラケット

    CCS(シーシーエス)
    ¥30,286~税込¥33,315~
    1個
    7日以内出荷
    照明の取り付け方法を拡張するブラケットです。 水平面への取り付けに加え、垂直面へも取り付け可能です。
    寸法D(mm)6
  • 同軸照明ジョイントブラケット CCS(シーシーエス)

    同軸照明ジョイントブラケット

    CCS(シーシーエス)
    ¥42,715~税込¥46,987~
    1個
    7日以内出荷
    ドーム照明と同軸照明を組み合わせることができます。 全方向から均一な照射が可能です。 照射ムラを解消します。
  • 照明ジョイントブラケット CCS(シーシーエス)

    照明ジョイントブラケット

    CCS(シーシーエス)
    ¥42,715~税込¥46,987~
    1個
    7日以内出荷
    ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。 点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。
    高さ(mm)4
  • ブラケット バー照明 LDL2シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    ブラケット バー照明 LDL2シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    ¥5,572税込¥6,129
    1個
    7日以内出荷
    照明を固定する際に照射角度が自由に調節できます。
  • ライトコントロールフィルム CCS(シーシーエス)

    ライトコントロールフィルム

    CCS(シーシーエス)
    ¥7,000~税込¥7,700~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様ライトコントロールフィルム
  • 拡散板 バー照明 LDL2シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 バー照明 LDL2シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    ¥1,429~税込¥1,572~
    1個
    7日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
  • 拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    ¥20,715~税込¥22,787~
    1個
    7日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
  • 偏光板 リング照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    偏光板 リング照明 LDR2/SQRシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    ¥4,143~税込¥4,557~
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)0.8
  • バンドパスフィルター CCS(シーシーエス)

    バンドパスフィルター

    CCS(シーシーエス)
    ¥32,572~税込¥35,829~
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
    高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • スポット照明専用コンパクトコントローラ CCS(シーシーエス)

    スポット照明専用コンパクトコントローラ

    CCS(シーシーエス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    1台で常時発光、ON/OFF発光、ストロボ発光に対応 スポット照明HLV2シリーズ専用のコントローラー。 コンパクトサイズで、狭い場所への設置や省スペース化に最適。 調光値は100段階で設定可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
    付属品取扱説明書x1、マイナスドライバーx1材質(本体)ABS質量(g)100規格(CEマーキング)EMC規格EN61000-6-2/6-4適合使用温度(℃)(屋内限定)0~40消費電力7W(3Wスポット照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(最大)DC7入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)700衝撃加速度490m/sec2、作用時間:30msec、回数:6方向に対して各3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電流方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式電流可変制御方式および発光時間制御使用湿度(%RH)(屋内限定)20~85(結露なきこと)
  • ストロボ電源 PTU2シリーズ CCS(シーシーエス)

    ストロボ電源 PTU2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥146,286税込¥160,915
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    質量(g)1200
  • アナログ電源(定電圧) CCS(シーシーエス)

    アナログ電源(定電圧)

    CCS(シーシーエス)
    ¥135,000税込¥148,500
    1個
    13日以内出荷
    大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能 照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。 外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。 照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
    付属品3Pアース極付ACコード(2m)×1、取扱説明書×1仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)/接続台数4台まで、終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)、エラー検出:デジタル「Err」表示/内部AC電源異常によりエラー出力/出力停止、外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC/OE)/フォトカプラ絶縁/オープンコレクタ出力/アラート時オープン(負荷電流10mA以下)/エラーステータス(シリアル通信)適合照明(定格):24V300W幅(mm)97高さ(mm)110材質(本体)鋼板質量(g)2300以下周波数(Hz)50/60規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合、電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合方式定常発光(遅延typ. 0.1S)使用温度(℃)0~40表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時)定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替、手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定、外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)、電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力保存温度(℃)-20~60冷却方式強制冷却消費電力(VA)410振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時駆動方式定電圧方式出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12~24※無負荷時、15~24※無負荷時、18~24※無負荷時過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による調光方式電圧可変制御チャネル数1使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • デジタル電源 PD2シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥57,572~税込¥63,329~
    1個
    7日以内出荷
  • 2倍リアコンバータ CCS(シーシーエス)

    2倍リアコンバータ

    CCS(シーシーエス)
    ¥24,858税込¥27,344
    1個
    7日以内出荷
    レンズとカメラの間に装着することで、倍率を2倍に高めることができます。
    外径(Φmm)31
  • マクロレンズ SE-16/SE-18シリーズ CCS(シーシーエス)

    マクロレンズ SE-16/SE-18シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥27,572~税込¥30,329~
    1個
    7日以内出荷
    『高性能』『低価格』を実現した、オリジナルマクロレンズ
  • テレセントリックレンズ SE-65/SE-110シリーズ CCS(シーシーエス)

    テレセントリックレンズ SE-65/SE-110シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥66,000~税込¥72,600~
    1個
    7日以内出荷
    寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する物体側テレセントリックレンズ
    仕様最大適合イメージサイズ:1/1.8インチマウントCマウント
  • 赤外照明 IR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    赤外照明 IR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥113,858~税込¥125,244~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
    用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
  • 紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)

    紫外照明 UVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥101,286~税込¥111,415~
    1個
    7日以内出荷
    オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
    用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
  • 同軸照明 LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)

    同軸照明 LFV3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥110,000~税込¥121,000~
    1個
    7日以内出荷
    カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
    用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形
  • ドーム照明 HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)

    ドーム照明 HPD2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥120,000~税込¥132,000~
    1個
    7日以内出荷
    ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
    用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
  • バー照明 HLDL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    バー照明 HLDL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    大型ワークに最適な直射光を照射 【大型ワークに最適なバー照明】 レンズを使用することで、集光照射が可能なナロータイプと、広い範囲を拡散照射するワイドタイプをご用意。 発光面長さ 150mm~1,200mm まで LED発光色は赤・白・紫外をラインアップ。 検査内容に応じて、可視光領域から赤外領域まで幅広く対応します。 【2,000mmの長距離照射が可能】 長距離照射が可能なナロータイプは、2,000mm先でも照射が可能です。 また広範囲に拡散照射するワイドタイプもご用意しています。
    用途ロボットピッキング用光源/各種部品の異品種混入検査/各種部品の実装抜け検査/大型ワークの外観検査/プレス品の打ち抜き寸法測定 など幅(mm)62照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形
  • リング型ローアングル照明 FPRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 FPRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥271,286~税込¥298,415~
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
    用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
  • リング照明 LKRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LKRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥127,572~税込¥140,329~
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
    用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
  • リング照明 LFRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LFRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥116,286~税込¥127,915~
    1個
    7日以内出荷
    フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
    用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
  • リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 HPR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥112,572~税込¥123,829~
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
    用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥71,286~税込¥78,415~
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。 角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
    用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光発光色赤光源可視光ピーク波長(nm)638照射方式斜光照光形状リング形
  • リング照明 SQRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 SQRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥56,286~税込¥61,915~
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    上部から直射光を照射 角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。 平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など長さ(mm)56幅(mm)56質量(g)75電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥131,286~税込¥144,415~
    1個
    7日以内出荷
    水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
    用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など高さ(mm)10電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥112,572~税込¥123,829~
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
    用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • ランプ 24V70W 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ 24V70W

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7023 Nikon(ニコン)

    ハロゲンランプ 7023

    Nikon(ニコン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • ハロゲンランプ 7388 Nikon(ニコン)

    ハロゲンランプ 7388

    Nikon(ニコン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
  • ハロゲンランプ 5761 Nikon(ニコン)

    ハロゲンランプ 5761

    Nikon(ニコン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    9日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明