FA現場のお役立ち情報
1,274件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sプラコン(85HA) TMEHジャパン

    Sプラコン(85HA)

    TMEHジャパン
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から30日以内出荷
    シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67ローラー径(Φmm)37~40
  • Sプラコン(25A) TMEHジャパン

    Sプラコン(25A)

    TMEHジャパン
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    材質フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチールシャフト径(Φmm)3.0ローラー幅(mm)15定尺(m)4強度(Nm)(10mmたわみ)210ローラー間隔(mm)28質量(g/m)435ローラー径(Φmm)25
  • イレクター Φ28 ハメコミ金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 ハメコミ金具

    矢崎化工(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    イレクター構造物への取り外し可能な取付パイプ部品として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • メタルジョイントNSー5(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー5(単品ジョイント)

    スペーシア
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター固定SKー100 スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター固定SKー100

    スペーシア
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1633材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)車輪径(Φmm)100質量(g)830
  • プラスチックジョイント用接着液SAー50 スペーシア

    プラスチックジョイント用接着液SAー50

    スペーシア
    589税込648
    1個
    当日出荷
    プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。
    用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液50mLトラスコ品番108-1550質量(g)150.8溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
  • DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • キャスター用ナット TMEHジャパン

    キャスター用ナット

    TMEHジャパン
    74税込81
    1個
    3日以内出荷
    パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
    材質鉄+ナイロン(三価クロムメッキ)質量(g)6
  • キャスターL30 TMEHジャパン

    キャスターL30

    TMEHジャパン
    1,590税込1,749
    1個
    3日以内出荷
    パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
    材質(車輪)ウレタン取付高(mm)102車輪3インチ(75mm相当)
  • メタルキャップ TMEHジャパン

    メタルキャップ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
    材質質量(g)9
  • プラコンキャップ TMEHジャパン

    プラコンキャップ

    TMEHジャパン
    111税込122
    1個
    3日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
    材質ABS樹脂
  • プラコン(35) TMEHジャパン

    プラコン(35)

    TMEHジャパン
    5,098税込5,608
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    流す物に合わせたローラーバリエーション。
    ピッチ(mm)33ローラー幅(mm)25定尺(m)(呼び)3
  • カーブローラー TMEHジャパン

    カーブローラー

    TMEHジャパン
    569税込626
    1セット
    3日以内出荷
    流す物に合わせたローラーバリエーション。
    材質フレーム:ポリプロピレン/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25
  • ジョイント用ボルト TMEHジャパン

    ジョイント用ボルト

    TMEHジャパン
    77税込85
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
    質量(g)7
  • GA-34Sセット品 TMEHジャパン

    GA-34Sセット品

    TMEHジャパン
    699税込769
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)230
  • GA-24Sセット品 TMEHジャパン

    GA-24Sセット品

    TMEHジャパン
    799税込879
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)217
  • G-104単品 TMEHジャパン

    G-104単品

    TMEHジャパン
    250税込275
    1個
    3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)70
  • G-17S単品 TMEHジャパン

    G-17S単品

    TMEHジャパン
    242税込266
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)59
  • G-15S単品(B) TMEHジャパン

    G-15S単品(B)

    TMEHジャパン
    230税込253
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)45
  • G-12S単品 TMEHジャパン

    G-12S単品

    TMEHジャパン
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
  • G-7S単品(B) TMEHジャパン

    G-7S単品(B)

    TMEHジャパン
    234税込257
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)58
  • G-4S単品 TMEHジャパン

    G-4S単品

    TMEHジャパン
    238税込262
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)106
  • マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン ネジストッパータイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
    用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
  • アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    アームキット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,714税込5,185
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
    材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • 3次元ブラケット 近接タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット 近接タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • シューター(2列3段) SPSーSHー9B アイボリー スペーシア

    シューター(2列3段) SPSーSHー9B アイボリー

    スペーシア
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
    トラスコ品番460-1394種別組立式材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50質量(kg)58.5高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366奥行(mm)753間口(mm)1555キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)均等荷重(kg)100ブレーキ/ストッパーあり
  • ボールブラケット(シャフト遠隔取付け) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
  • ターンタイプステージ1型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ターンタイプステージ1型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き スペースに合わせて小型3タイプ
  • BC864 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    BC864

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    取付け位置を延長したい場合に便利です。
  • BC862 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    BC862

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    BC860と同じ機能です。 部品にあわせて使い分けてください。
  • BC860 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    BC860

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
  • 3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
    用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
  • ネジ固定タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ネジ固定タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。 面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
  • シャフトタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    シャフトタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    複合角取付けが出来ます。 Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。 光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
  • 角穴タイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角穴タイプ(ネジ取付)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ダイレクトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ダイレクトタイプ(水平取付)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレスマル穴パイジョン平行2軸 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョン平行2軸

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
    材質SUS304
  • コンテナケース台車 SPS-C-14B スペーシア

    コンテナケース台車 SPS-C-14B

    スペーシア
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
    仕様組立式トラスコ品番420-3569質量(kg)9高さ(mm)650キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×450×717作業面サイズ(mm)600×450
  • 微音キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    微音キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ