FA現場のお役立ち情報
1,247件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ32 押え板 矢崎化工

    イレクター Φ32 押え板

    矢崎化工
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質質量(g)86表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 メタルジョイント用 支持板 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント用 支持板

    矢崎化工
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。メタルジョイント用です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • 四点ジョイント 南榮工業

    四点ジョイント

    南榮工業
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
    用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
  • ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパン

    アジャスター(ゴムクッションタイプ)

    TMEHジャパン
    573税込630
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン
    388税込427
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • パイプエンドストッパー TMEHジャパン

    パイプエンドストッパー

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    613税込674
    1個
    当日出荷
    パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
    材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)50
  • ダイニーマロープ TMEHジャパン

    ダイニーマロープ

    TMEHジャパン
    7,320税込8,052
    1巻
    当日出荷
    テグス150号の後継品です。
    材質ポリエチレンブルー破断強度(kg)340定尺(m)31太さ(mm)1.6
  • 平ゴム用金具カシメ 20mm幅用 TMEHジャパン

    平ゴム用金具カシメ 20mm幅用

    TMEHジャパン
    106税込117
    1個
    4日以内出荷
    先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
    材質スチール質量(g)5
  • パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用) TMEHジャパン

    パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用)

    TMEHジャパン
    912税込1,003
    1個
    当日出荷
    簡易的にパイプを抜差しするために使用します。パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。
    材質スチール質量(g)85適合パイプDP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807表面三価クロムメッキ
  • パイプキャッチセット(逆面) TMEHジャパン

    パイプキャッチセット(逆面)

    TMEHジャパン
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    セット内容DL-15T×1個、G-15BS-WZ×1個、ボルトM0610W×1個材質スチール質量(g)349
  • ハンドパイプカッター TMEHジャパン

    ハンドパイプカッター

    TMEHジャパン
    6,588税込7,247
    1個
    当日出荷
    ハンドカッター。板厚0.7mm~1.4mmまでの丸径パイプ専用。
    寸法(mm)38×55×245ブラック質量(g)490
  • 差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン

    差込キャスター樹脂用E

    TMEHジャパン
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • プレートタイプキャスター TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター

    TMEHジャパン
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
    車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
  • 差込キャスターΦ75(エラストマー) TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75(エラストマー)

    TMEHジャパン
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96種類固定アウター式許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ASA樹脂アイボリー
  • 差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    955税込1,051
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
  • 差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ100ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • メタルブッシング TMEHジャパン

    メタルブッシング

    TMEHジャパン
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質スチール質量(g)89
  • パイプエンド TAKIGEN(タキゲン)

    パイプエンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
    用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
  • グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • アジャスターフット付固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
    用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    415税込457
    1個
    4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • Sプラコン(25A) TMEHジャパン

    Sプラコン(25A)

    TMEHジャパン
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    材質フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチールシャフト径(Φmm)3.0ローラー幅(mm)15定尺(m)4強度(Nm)(10mmたわみ)210ローラー間隔(mm)28質量(g/m)435ローラー径(Φmm)25
  • GA-65Sセット品 TMEHジャパン

    GA-65Sセット品

    TMEHジャパン
    520税込572
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
  • イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 側面用 矢崎化工

    イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 側面用

    矢崎化工
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    側面部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
  • 両ドメサドルJBー302A(1ケ) スペーシア

    両ドメサドルJBー302A(1ケ)

    スペーシア
    69税込76
    1個
    当日出荷
    板止め用両止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6
  • 手動パイプカッター替刃SKー2N スペーシア

    手動パイプカッター替刃SKー2N

    スペーシア(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SK1N専用替刃です。
    用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー

    スペーシア
    379税込417
    1個
    10日以内出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2126材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • メタルジョイントNSー5(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー5(単品ジョイント)

    スペーシア
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
  • メタルジョイントNSー13(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー13(単品ジョイント)

    スペーシア
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター自在STー100 スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター自在STー100

    スペーシア
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
  • PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28 スペーシア

    PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28

    スペーシア
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プラジョイント専用差込み式キャスターです。
    用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
  • 角パイプジョイント ナベヤ

    角パイプジョイント

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アウターブッシング TMEHジャパン

    アウターブッシング

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    305税込336
    1セットほか
    3日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。
  • メタルキャップ TMEHジャパン

    メタルキャップ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
    材質質量(g)9
  • 牽引金具 TMEHジャパン

    牽引金具

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    8,610税込9,471
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    材質鉄/シルバー(三価クロムメッキ)

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ