絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(474)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(387)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- 矢崎化工(115)
- スペーシア(78)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- イマオコーポレーション(8)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Φ43アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷セット内容A-104×2コ、M0615W/TN06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)220
アルミマルチコネクターセット (Φ28・43共通)
TMEHジャパン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)57
Φ28アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥499税込¥5491セット翌々日出荷インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)46
アルミパイプ用アンカーブラケット
TMEHジャパン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。材質スチール質量(g)100表面三価クロムメッキ
アルミパイプ用プラスティックブッシング
TMEHジャパン¥369税込¥4061セット3日以内出荷材質ナイロン6、ステンレス質量(g)32適合パイプAP2812J、AP2829、AR2812、AR2829
Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ)
TMEHジャパン¥379税込¥4171セット当日出荷アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)60
Φ19アルミパイプ
TMEHジャパン¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷質量(g)800外径(Φmm)19定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:85適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)
TMEHジャパン¥549税込¥6041セット当日出荷BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
アジャスター
TMEHジャパン¥279税込¥3071セット3日以内出荷Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。材質ポリアセタール/スチール質量(g)12表面三価クロムメッキねじ山ミリネジM6-P1.0適合ブッシングBP1900H
メタルコーナープレート
TMEHジャパン¥1,370税込¥1,5071セット当日出荷セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
GA-38Sセット品
TMEHジャパン¥369~税込¥406~1セット当日出荷から3日以内出荷プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
イレクター Φ32 支持板
矢崎化工¥579税込¥6371個4日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄質量(g)390表面処理三価クロメート
イレクター Φ32 押え板
矢崎化工¥169税込¥1861個4日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄質量(g)86表面処理三価クロメート
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)144ねじ径M8取付ピッチ86(P3)
重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
四点ジョイント
南榮工業¥849税込¥9341個4日以内出荷19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに色黒
T型ジョイント
南榮工業¥849税込¥9341個4日以内出荷19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに色黒
40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角
TMEHジャパン¥119税込¥1311個3日以内出荷材質ポリエチレン色グレー質量(g)5適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
900フリーロック
TMEHジャパン¥3,240税込¥3,5641個当日出荷筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。材質スチールストローク(mm)38質量(g)440表面三価クロムメッキ
パイプエンドストッパー
TMEHジャパン¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷から3日以内出荷パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)
TMEHジャパン¥1,698税込¥1,8681セット6日以内出荷滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ