絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(474)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(387)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- 矢崎化工(115)
- スペーシア(78)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- イマオコーポレーション(8)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

メタルジョイント 静電パイプ用
スペーシア¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
スペーシア制電キャスター用キャップJB-108
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷仕様パイプとキャスターとの接地面の導電性を上げるためのキャップトラスコ品番294-1775適合機種DSGR-50、DSGR-50S、DGEL-75、DGEL-75S質量(g)22
重量用キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から7日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から6日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。用途オーブン機械・高温殺菌処理機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
メタルジョイントセット
TMEHジャパン¥529~税込¥582~1式5日以内出荷メタルジョイント。_x000D_。T字。_x000D_。回転。_x000D_。スライドスリーブ。_x000D_。独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力が高くずれにくい。_x000D_。メタルジョイントセットです。用途パイプに沿わせて軽度にスライドさせることができます
導電性パイプ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷軽量で加工しやすいです。導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。耐候性・耐薬品性に優れています。トラスコ品番282-1176材質スチール鋼管、表面処理:導電性ABS樹脂コーティング長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8全長(mm)3000色ブラック肉厚(mm)0.8表面処理ABS(導電性処理)防静電外径(mm)28内径(mm)26.4
カクラック筋交い(スリット付)(ブラック)
東栄管機¥449税込¥4941個9日以内出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック筋交い(スリット付)(ホワイト)
東栄管機¥698税込¥7681個9日以内出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
イレクター
矢崎化工¥919税込¥1,0111個当日出荷イレクターの副資材です。Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。用途板の取付・壁面への固定に使用します。トラスコ品番580-3656材質スチール(カチオン塗装)品名Φ28イレクター 副資材
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC19-867W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ホワイトF31C6E6球径(Φmm)19.05ΦD240M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC19-867B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ブラックF31C6E6球径(Φmm)19.05ΦD240M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個11日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ブラックF23C5E6球径(Φmm)12ΦD230M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC15-867B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ブラックF27C5E6球径(Φmm)15ΦD230M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC16-3860863W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状ダブルタイプA25色ホワイトW22L101寸法2-M×有効:M5×10E17P15Φd116ΦD129ΦD225耐荷重(N)154締付ねじM5×10
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状BC-867色ホワイトF23C5E6球径(Φmm)12ΦD230M1/4-20 UNC
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ15-001W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状角穴タイプSQ-001A20色ホワイトW22B31S□15ΦD129Φd215締付ねじ2-M5
センサーブラケット 光電Lタイプ VD VD03
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット寸法*R:1.7H29H18W122W216寸法P3.4寸法B27W312寸法L44
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M4
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥699税込¥7691個7日以内出荷センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット寸法*R:2.25ΦD4.1H212H110寸法P4.5寸法A5寸法C5寸法L23寸法W20
フリーアングル・アジャスタ アタッチメント 821型 FPL821
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,717税込¥2,9891個9日以内出荷フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム。特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定。用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け質量(g)66寸法ΦD1(h8):19寸法T5ΦD240寸法B6寸法L65寸法I60寸法M1/4-20UNC
フリーアングル・アジャスタ アタッチメント 821型 FPK821
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,195税込¥2,4151個9日以内出荷フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム。特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定。用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け質量(g)36寸法ΦD1(h8):15寸法T5ΦD230寸法B6寸法L55寸法I50寸法M1/4-20UNC
ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥38,979税込¥42,8771個4日以内出荷ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11全高L:105
ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR45-300R
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10全高L:90
ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6全高L:42耐荷重(N)30
キャスターサポートセット (軽荷重用)
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート
カクラックスリットソケット
東栄管機¥129税込¥1421個9日以内出荷材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック5方エルボ穴
東栄管機¥369税込¥4061個9日以内出荷材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
Φ28イレクターパイプ用 補強枠
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)905
イレクター Φ28 ゴムバンド取付け金具
矢崎化工¥4,198税込¥4,6181巻(20m)5日以内出荷長さ20m・厚み1.5mmのゴムバンドです。必要な長さにカットして使用できます。材質ゴム質量(g)900
イレクター Φ28 積み重ね金具
矢崎化工¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄、ゴム表面処理三価クロメート
40スクエア用ブラケット
TMEHジャパン¥669税込¥7361セット3日以内出荷セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)72
プラスチックパーツ
TMEHジャパン¥149税込¥1641セット3日以内出荷から21日以内出荷セット内容GAPA-61×1コ、ナベ頭ネジM3×20×1コ、ナット3Mユニ×1コ材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)15
取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通)
TMEHジャパン¥489税込¥5381個3日以内出荷アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)35
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ