絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(474)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(387)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- 矢崎化工(115)
- スペーシア(78)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- イマオコーポレーション(8)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
パイプ用フック ヒル型
スペーシア¥499税込¥5491個当日出荷スペーシアパイプにジョイント部を取り付けネジ留めで固定、フックはステンレス製で引っ掛けタイプです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。トラスコ品番364-6194タイプヒル型RoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から12日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,369~税込¥3,706~1個4日以内出荷から7日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可)
矢崎化工¥1,064税込¥1,1701本8日以内出荷曲げパイプを使用する事により、コーナー部分のジョイントを減らす事ができ、構造物のデザイン性をあげる事ができます。材質鉄・プラスチックパイプ径(Φmm)28質量(g/m)532(1mあたり)サービス分類オーダー・加工
角パイプ用ジョイント
Elesa¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番805-8022材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ幅(mm)30高さ(mm)33奥行(mm)30
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 押え板
矢崎化工¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターSJシリーズ、SKシリーズに使用します。用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンパイプキャップ
矢崎化工¥339税込¥3731個4日以内出荷端末キャップとして使用します。用途Φ27ステンレスパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)20表面処理ニッケルメッキ
カクラックスリットソケット
東栄管機¥74税込¥811個9日以内出荷材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント
矢崎化工(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。導電対応品です。用途積み重ね受け用として。仕様導電対応材質プラスチック色ブラック質量(g)88RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28イレクターパイプ用 支持板
矢崎化工¥489税込¥5381個6日以内出荷ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YK、WJ、WKタイプ)との取付けに使用します。用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YK、WJ、WKタイプ)との取付けに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)385
イレクター Φ28 プロテクターパイプ
矢崎化工¥339税込¥3731個当日出荷Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)325表面処理三価クロメート
Φ28アルミジョイントセット(自在・アウタータイプ)
TMEHジャパン¥959税込¥1,0551セット3日以内出荷ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)112
Φ28アルミダブルパイプ
TMEHジャパン¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷質量(g)3136外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:X639、Y2500適合ジョイントインナージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
40スクエア用スプリングナット
TMEHジャパン¥104税込¥1141セット当日出荷から7日以内出荷40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。材質スチール質量(g)6
Φ19アルミパイプ
TMEHジャパン¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷質量(g)800外径(Φmm)19定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:85適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
イレクター Φ28 メタルジョイント用 支持板
矢崎化工¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。メタルジョイント用です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
ポイントステッカ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239税込¥2631個当日出荷スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ