FA現場のお役立ち情報
1,274件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングワッシャー TMEHジャパン

    スプリングワッシャー

    TMEHジャパン
    30税込33
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • パイプエンドストッパー TMEHジャパン

    パイプエンドストッパー

    TMEHジャパン
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
    材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
  • アルミ滑車(H) TMEHジャパン

    アルミ滑車(H)

    TMEHジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    材質スチール/ローラー:アルミニウム
  • アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品) TMEHジャパン

    アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)

    TMEHジャパン
    1,698税込1,868
    1セット
    6日以内出荷
    滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
    材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
  • 圧縮スプリング TMEHジャパン

    圧縮スプリング

    TMEHジャパン
    510税込561
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • プラコンストッパー・ショートタイプ TMEHジャパン

    プラコンストッパー・ショートタイプ

    TMEHジャパン
    516税込568
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)19
  • アルミパイプホルダーセット TMEHジャパン

    アルミパイプホルダーセット

    TMEHジャパン
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。
    セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)71
  • マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパン

    マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)

    TMEHジャパン
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
    質量(g)466
  • ドアストッパー用P型 アタッチメント TAKIGEN(タキゲン)

    ドアストッパー用P型 アタッチメント

    TAKIGEN(タキゲン)
    364税込400
    1個
    5日以内出荷
    小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
    用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
  • ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスプレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,358税込2,594
    1個
    4日以内出荷
    旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
  • ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,909税込2,100
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター75Φ

    TMEHジャパン
    1,898税込2,088
    1セットほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
    材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
  • 差込キャスターΦ100固定 TMEHジャパン

    差込キャスターΦ100固定

    TMEHジャパン
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    固定アウター式
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127適合パイプ径(Φmm)28許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • 差込キャスター ECO/SUH用 TMEHジャパン

    差込キャスター ECO/SUH用

    TMEHジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自在(エラストマー車)
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • 差込キャスターΦ50(ウレタン) TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50(ウレタン)

    TMEHジャパン
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69種類自在ブレーキ付許容荷重(daN)40偏心(mm)21
  • プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパン

    プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    6,150税込6,765
    1個
    3日以内出荷
    仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプブレーキ付き自在取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
  • 差込キャスターΦ75ESD TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75ESD

    TMEHジャパン
    1,620税込1,782
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)ESDゴム取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
  • ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪 TMEHジャパン

    ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪

    TMEHジャパン
    1,088税込1,197
    1個
    欠品中
    車輪径(Φmm)75質量(g)247材質(車輪)エラストマー取付高(mm)95種類ブレーキ付自在車輪耐荷重N(kgf)40
  • メタルブッシング TMEHジャパン

    メタルブッシング

    TMEHジャパン
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質スチール質量(g)89
  • 双輪自在キャスター(ボルトタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    双輪自在キャスター(ボルトタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
    用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392
  • パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,237税込1,361
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
  • パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
  • ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    902税込992
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • グレー車輪キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床式重荷重用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,076税込3,384
    1個
    4日以内出荷
    取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型固定キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型固定キャスター(Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • アジャスターフット付低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • マルチフレームSFA-2000 スペーシア

    マルチフレームSFA-2000

    スペーシア
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • アルミパイプカバー TMEHジャパン

    アルミパイプカバー

    TMEHジャパン
    710税込781
    1本
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン定尺(m)3
  • インサートナット TMEHジャパン

    インサートナット

    TMEHジャパン
    104税込114
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ALスリーブ TMEHジャパン

    ALスリーブ

    TMEHジャパン
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • プラコンサポート85 TMEHジャパン

    プラコンサポート85

    TMEHジャパン
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • プラコンサポート60 TMEHジャパン

    プラコンサポート60

    TMEHジャパン
    1,120税込1,232
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)220表面三価クロムメッキ
  • ジョイントカバー TMEHジャパン

    ジョイントカバー

    TMEHジャパン
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィンホワイト

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ