絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 18(10)
- 20(26)
機長(mm)
- 1000(18)
- 1500(17)
- 1800(1)
- 2000(18)
- 2400(1)
- 3000(2)
材質(ホイール)
- スチール(27)
- 樹脂(8)
ピッチ(mm)
- 25
- 12.5(10)
- 15(1)
- 16(4)
- 19(4)
- 20(11)
- 30(34)
- 33(2)
- 35(40)
- 38(3)
- 40(28)
- 43(3)
- 50(86)
- 57(3)
- 60(4)
- 75(67)
- 86(3)
- 100(70)
- 150(22)
- 200(8)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(22)
- 太陽工業(7)
- マキテック(6)
- タイヨー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
18(10)
20(26)

プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
タイヨー¥34,980税込¥38,4781本10日以内出荷小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9364材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)25機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)ホイール:30
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm
太陽工業¥39,980~税込¥43,978~1本9日以内出荷ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm
太陽工業¥42,980~税込¥47,278~1本9日以内出荷ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×115L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2050BS
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×65L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mm
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1730質量(kg)4.94寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1721質量(kg)3.7寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mm
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1535質量(kg)3.82寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1527質量(kg)2.86寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mm
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1632質量(kg)4.86寸法A(mm)12.5ホイールプレス製ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624質量(kg)3.64寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1438質量(kg)3.74寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1420質量(kg)2.8寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5631質量(kg)3.69寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台8日以内出荷小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5623質量(kg)2.46寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L1500
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501台8日以内出荷小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5615質量(kg)1.85寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×300
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1390質量(kg)4.39ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×240
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1381質量(kg)3.51ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1373質量(kg)2.93ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本7日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1365質量(kg)2.64ホイール幅(mm)20
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)15材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)15材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381台8日以内出荷小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18幅(mm)(ホイール)20荷重(kg)(ホイール1個あたり)10寸法A10.0mm
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm
太陽工業¥26,980税込¥29,6781本8日以内出荷ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
太陽工業¥10,980~税込¥12,078~1台8日以内出荷小径のプレスホイル径20mm、幅15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)【ホイール】20
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷ホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】30
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)【ホイール】30
小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
太陽工業¥11,980~税込¥13,178~1台8日以内出荷小径のプレスホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】20