3ページ目: 電動グリッパ


FA現場のお役立ち情報
147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪数から絞り込む
協働ロボット用エアグリッパ オムロン用 SMC協働ロボット用エアグリッパ オムロン用SMC
279,800税込307,780
1個
31日以内出荷
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用SMC
199,800税込219,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用SMC
87,980税込96,778
1個
91日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用SMC
239,800税込263,780
1個
91日以内出荷
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズCKD
519,800税込571,780
1個
15日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:500N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)160(片側80)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)500(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25L ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズCKD
349,800税込384,780
1個
15日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:300N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)140(片側70)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)300(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25L ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズCKD
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:80N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)100(片側50)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)80(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
協働ロボット用グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)協働ロボット用グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
519,800税込571,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) CKD電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)CKD
96,980税込106,678
1個
10日以内出荷
2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。
用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数3爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ40K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ40K2SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ40mmストローク(mm)30
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25LK2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25LK2SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF32K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF32K2SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mm
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mm
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF10K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF10K2SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mm
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25LK2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25LK2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25K2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20LK2)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16LK2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16LK2)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ16K2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10LK2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10LK2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10K2)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ40K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ40K2)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ40mmストローク(mm)30
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20LK2)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ20K2)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16LK2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10K2)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ