絞り込み
ストローク(mm)
  • 13
  • 4(13)
  • 6(19)
  • 8(6)
  • 10(17)
  • 12(3)
  • 14(10)
  • 16(5)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 48(3)
  • 64(4)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 160(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪数から絞り込む
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP2000IL・GEP2000IO

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    329,800税込362,780
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    小型電動グリッパ 取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能 ・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。 把持力調整可能 ・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。 ・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。 簡単操作 ・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。 ・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
    使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)移動量(mm)0.5(必要最小)

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ