絞り込み
爪数
- 2(10)
ストローク(mm)
- 14
- 4(13)
- 6(19)
- 8(6)
- 10(17)
- 12(3)
- 13(1)
- 16(5)
- 22(5)
- 24(4)
- 30(4)
- 32(6)
- 40(6)
- 48(3)
- 64(4)
- 80(4)
- 100(1)
- 110(1)
- 140(1)
- 160(2)
- ストローク(mm)をもっと見る
モータ種類
- ステッピングモータ(1)
リード(mm)
- 1.5(1)
ブランド
- SMC(9)
- CKD(1)
工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。
「爪数」から絞り込む
2(10)

電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個10日以内出荷2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)14ボディサイズ25mm爪数2爪
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪