絞り込み
ブランド
  • チコーエアーテック
  • アマノ[事務用品/清掃用品](124)
  • 赤松電機製作所(83)
  • コトヒラ工業(36)
  • スイデン(25)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(18)
  • スタックスツールス(17)
  • 日本無機(16)
  • リョウセイ(15)
  • ムラコシ(12)
  • 日下部機械(11)
  • 淀川電機製作所(9)
  • 日本ドナルドソン(9)
  • NIVAC(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • 静科(4)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • オーデン(3)
  • トスマック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用 チコーエアーテック

    フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用

    チコーエアーテック
    28,975税込31,873
    1個
    11日以内出荷
    CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
    適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE+SUS形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
  • CHFシリーズ チコーエアーテック

    CHFシリーズ

    チコーエアーテック
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    最高使用温度(℃)60材質(枠)ポリプロピレン
  • 高機能フィルタ チコーエアーテック

    高機能フィルタ

    チコーエアーテック
    12,350税込13,585
    1個
    11日以内出荷
    高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。
    適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上材質(フィルター枠)ABS
  • コネクターコード チコーエアーテック

    コネクターコード

    チコーエアーテック
    13,300税込14,630
    1個(3m)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    リモートコネクターケーブル集塵機の遠隔操作、異常信号出力に使用します。
  • 排気フィルタ チコーエアーテック

    排気フィルタ

    チコーエアーテック
    25,900税込28,490
    1個
    11日以内出荷
  • CHFシリーズ チコーエアーテック

    CHFシリーズ

    チコーエアーテック
    15,900税込17,490
    1個
    11日以内出荷
  • 小型一般粉塵用集塵機 チコーエアーテック

    小型一般粉塵用集塵機

    チコーエアーテック
    99,980税込109,978
    1個
    23日以内出荷
    コンパクト・低コスト・高吸引力
    出力(W)160(消費電力)電源(V)単相100最大処理風量(m3/min)2.8騒音値(dB)58~61
  • CHFシリーズ用1次フィルター チコーエアーテック

    CHFシリーズ用1次フィルター

    チコーエアーテック
    8,590税込9,449
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合本体CKU-450AT2-HC
  • ACCシリーズ チコーエアーテック

    ACCシリーズ

    チコーエアーテック
    26,900税込29,590
    1個
    11日以内出荷
  • HEPAフィルタ 123×93×34mm チコーエアーテック

    HEPAフィルタ 123×93×34mm

    チコーエアーテック
    6,490税込7,139
    1個
    11日以内出荷
    HEPAフィルタ
    適合機種CHV-030AD-HI-V1/CBA-750AT3-HC-DSA-V1/CHP-1600AT3材質ポリプロピレン+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60捕集効率(%)0.3μ 99.9%以上直径×長さ(mm)172×142×30材質(フィルター枠)ABS
  • 一般粉塵用集塵機 チコーエアーテック

    一般粉塵用集塵機

    チコーエアーテック
    147,980税込162,778
    1個
    23日以内出荷
    高静圧・低コスト・省スペース
  • フィルタパック SKV-900AT-PM-V1用 チコーエアーテック

    フィルタパック SKV-900AT-PM-V1用

    チコーエアーテック
    9,500税込10,450
    1個
    11日以内出荷
    SKV-900AT-PM-V1用1次フィルタ
    適合機種SHP-1200AT3-FB材質ポリプロピレン+厚紙形状不織布容量(L)20最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)900×330捕集効率(%)45μ 95%以上
  • 円筒型フィルタ チコーエアーテック

    円筒型フィルタ

    チコーエアーテック
    23,750税込26,125
    1個
    6日以内出荷から36日以内出荷
    円筒型フィルタ
    形状円筒型材質(フィルター枠)上:スチール、下:硬質ウレタン
  • チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ チコーエアーテック

    チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ

    チコーエアーテック
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    【プレフィルタ(1次フィルタ)】。・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】。・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。・この時臭いも同時に取り除きます。【構成のフィルタ(3次フィルタ)】。・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。【着脱フランジ】。・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。
    質量(kg)16.5出力(W)300電圧(V)100 単相定格電流(A)Lo:2.5/Hi:4.3最大静圧(kPa)Lo:2.5/Hi:4.2周波数50/60Hz騒音値(dB)Lo:42~55/Hi:57~60最大風量(m3/min)Lo:3.0/Hi:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×270×546吸込口径(Φmm)【ホース】65
  • レーザークリーン集塵機 チコーエアーテック

    レーザークリーン集塵機

    チコーエアーテック
    189,800税込208,780
    1台
    60日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 最小高圧型集塵機 チコーエアーテック

    最小高圧型集塵機

    チコーエアーテック
    157,980税込173,778
    1個
    23日以内出荷
    業界最小・小型高圧型集塵機
  • CHIKO フィルタパック チコーエアーテック

    CHIKO フィルタパック

    チコーエアーテック
    9,975税込10,973
    1個
    6日以内出荷
    CGU-250-FB用1次フィルタ
    材質ポリプロピレン・厚紙容量(L)8寸法(幅W×奥行D)(mm)380×375粉じん捕集効率45μ 95%以上入数5枚入/箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    599,800税込659,780
    1個
    36日以内出荷
    粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
    質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    559,800税込615,780
    1個
    36日以内出荷
    SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
    出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
  • 集塵機 10リッタータンク付 チコーエアーテック

    集塵機 10リッタータンク付

    チコーエアーテック
    149,800税込164,780
    1個
    36日以内出荷
    10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SS-400質量(kg)5.5材質(本体)ポリカーボネイトタンク容量(L)10本体寸法(mm)Φ340×663風量(m3/min)必要:0.8~1.5材質(タンク)ポリカーボネイト排気口Φ38mm吸込口径(Φmm)38
  • 集塵機 8リッタータンク付 チコーエアーテック

    集塵機 8リッタータンク付

    チコーエアーテック
    189,800税込208,780
    1個
    36日以内出荷
    8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SS-400質量(kg)9材質(本体)SS+クロムメッキタンク容量(L)8本体寸法(mm)Φ328×695風量(m3/min)必要:1.5~3.0材質(タンク)アクリル排気口Φ65mm吸込口径(Φmm)50・60
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    599,800税込659,780
    1個
    36日以内出荷
    中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
    電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    379,800税込417,780
    1個
    21日以内出荷
    一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
    質量(kg)48出力(W)500電源(V)200単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D581×W526×H579定格電流(A)7最大静圧(kPa)3.4対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250電源コード(m)3騒音値(dB)60~64最大風量(m3/min)13吸込口径(Φmm)125
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    279,800税込307,780
    1個
    36日以内出荷
    各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316
  • フィルタ CFP-1000/15000シリーズ用 チコーエアーテック

    フィルタ CFP-1000/15000シリーズ用

    チコーエアーテック
    9,290税込10,219
    1個
    101日以内出荷
    CFP-1000/15000シリーズ用1次フィルタ
  • HEPAフィルタ 350×350×124mm チコーエアーテック

    HEPAフィルタ 350×350×124mm

    チコーエアーテック
    4,890税込5,379
    1個
    11日以内出荷
    アルミ枠HEPAフィルタ
    適合機種CBA-1200AT3-HI-V1/CBD-1000AT3-DSA-J/CMP-750AT3N(-E)-V1/CMP-1500AT3N(-E)-V1/SHP-1000AT3/SHP-1200AT3材質ガラス繊維形状ミニプリーツ最高温度(℃)80捕集効率(%)0.3μ 99.97%以上直径×長さ(mm)123×93×34材質(フィルター枠)アルミ
  • SKシリーズ チコーエアーテック

    SKシリーズ

    チコーエアーテック
    259,800税込285,780
    1個
    16日以内出荷
    前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
  • CHIKO フィルタ チコーエアーテック

    CHIKO フィルタ

    チコーエアーテック
    2,850税込3,135
    1個
    10日以内出荷
    CGU-250-FB用冷却フィルタ
    材質ポリプロピレン+黒厚紙寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×175×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHIKO フィルタ チコーエアーテック

    CHIKO フィルタ

    チコーエアーテック
    28,500税込31,350
    1個
    10日以内出荷
    CGU-250-ACC用活性炭フィルタ
    活性炭3kg充填材質(枠)アルミ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消臭用粒状活性炭 チコーエアーテック

    消臭用粒状活性炭

    チコーエアーテック
    16,625税込18,288
    1個(3kg)ほか
    11日以内出荷
    消臭用粒状活性炭
  • 帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用 チコーエアーテック

    帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用

    チコーエアーテック
    4,890税込5,379
    1個
    36日以内出荷
    帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用
  • フィルタ チコーエアーテック

    フィルタ

    チコーエアーテック
    22,900税込25,190
    1個
    11日以内出荷
集塵機