絞り込み
ブランド
- コトヒラ工業(28)
- アマノ[事務用品/清掃用品](19)
- スタックスツールス(17)
- スイデン(14)
- 赤松電機製作所(12)
- 日本無機(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- トスマック(3)
- SDG株式会社(2)
- 鶴見製作所(2)
- 日下部機械(2)
- ダイニチ工業(1)
- ニトムズ(1)
- 淀川電機製作所(1)
- パオック(1)
- チコーエアーテック(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 集塵機
![PiF-15~60用OWフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730034-200929-02.jpg)
PiF-15~60用OWフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷集塵機PiF-15~60用のOWフィルターです。パッキン付です。用途水分油分を含む粉体用。トラスコ品番216-7053適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+アクリル樹脂材質/仕上ポリエステル+アクリル樹脂質量(kg)3.8交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515![PiF-15~60用ナノファイバーフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730025-200929-02.jpg)
PiF-15~60用ナノファイバーフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷集塵機PiF-15~60用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。トラスコ品番216-7046適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質PETブレンドセルロース材質/仕上PETブレンドセルロース質量(kg)3.3交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型
鶴見製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。質量(kg)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100集塵容量(L)40.6最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78電流(A)(50/60Hz)6 / 10吸込口径(Φmm)125
フレキシブルダクト JSD型
鶴見製作所¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷伸縮性にすぐれ接続も簡単。しかも丈夫。両端には吊り下げに便利なフック付き。用途可搬式集塵機の特別付属品寸法(mm×m)Φ130×5![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252999-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥45,980税込¥50,5781個当日出荷パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。用途乾いた微細粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2632適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
集じん付エアークリーナー
トスマック¥449,000税込¥493,9001台翌日出荷電気不要でエアーのみで動作可能です。 工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。 エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。 幅広い種類の液体に対応可能です。 部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。 電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。 エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。 エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵仕様吸引力14m3/minセット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ質量(kg)27.9モータータイプエアーモーター集塵容量(L)56空気消費量(m3/min)0.99騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下吸込口径(Φmm)300適合フィルター13-041
集じん付エアークリーナー
トスマック¥299,000税込¥328,9001個9日以内出荷付属品フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラトラスコ品番114-1355質量(kg)12.7モータータイプエアーモーター集塵容量(L)7.6空気消費量(m3/min)0.99吸引能力14m3/min騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下吸込口径(Φmm)200適合フィルター13-006![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,900税込¥15,2901個当日出荷セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
KDC-TD1用メインフィルタ
コトヒラ工業¥56,980税込¥62,6781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
KDC-TD1用セラミックフィルタ
コトヒラ工業¥67,980税込¥74,7781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
KDC-D01用パックフィルタ
コトヒラ工業¥7,498税込¥8,2481セット(5枚)4日以内出荷適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。トラスコ品番793-0461適合機種KDC2-D01質量(g)40品名パックフィルター
3層ドラムフィルター HVS-300用
赤松電機製作所¥11,900税込¥13,0901個翌々日出荷用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V
SDG株式会社¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼出力(kW)0.4電源(V)単相100集塵容量(L)6.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V
SDG株式会社¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼電源(V)三相200
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
スイデン¥45,900税込¥50,4901個翌々日出荷トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1228質量(kg)2.6外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様)
淀川電機製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から9日以内出荷工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。RoHS対応品です。用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。ちり落とし方式手動式
アトモスコンパクトフィルタ
日本無機¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。仕様多風量タイプ使用温度(℃)150以下使用湿度範囲95%RH以下最高使用温度(℃)180捕集効率(%)99.97




![PiF-15~60用OWフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730034-200929-02.jpg)
![PiF-15~60用ナノファイバーフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730025-200929-02.jpg)



![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252999-190226-02.jpg)



![PiフィルタOW(PK付) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31278626-210423-02.jpg)
![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)