絞り込み
タイプ
  • コンプレッサー式(1)
  • ゼオライト式(デシカント式)(1)
除湿能力(L/日)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.9(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(1)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7.3(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 43(1)
除湿面積
  • 4~10畳(1)
  • 6畳(1)
  • 6~14畳(1)
  • 6~15畳(1)
  • 7畳(2)
  • 9畳(2)
  • 11畳(2)
  • 12~28畳(1)
  • 14畳(2)
  • 15畳(2)
  • 18畳(1)
  • 19畳(1)
  • 23畳(1)
  • 35畳(1)
  • 46畳(1)
タンク容量(L)
  • 0.8(1)
  • 1.7(1)
  • 2.0(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 3.5(1)
  • 4.5(2)
  • 15(1)
  • 色グレー
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(21)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
100~200未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・700~800未満
ブランド
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 日立(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • スリーアップ(2)
  • ナカトミ(1)
  • cado(1)
アイリスオーヤマ・日立・YAMAZEN(山善)・スリーアップ・ナカトミ・cado
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
コンプレッサー式(1)
ゼオライト式(デシカント式)(1)
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
衣類乾燥除湿機 7L/日 アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日アイリスオーヤマ
20,490税込22,539
1台
3日以内出荷
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
衣類乾燥除湿機 2L/日 アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)2.0除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマサーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能
ハイブリッド式除湿機 16L アイリスオーヤマハイブリッド式除湿機 16Lアイリスオーヤマ
61,900税込68,090
1台
翌々日出荷
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
グレー質量(g)19000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)260/300最大消費電力(W)660/700(50/60Hz)電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)4.5除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz)除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
除湿器 ROOT 7200 cado除湿器 ROOT 7200cado
47,900税込52,690
1台
11日以内出荷
部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機清々と爽やかな湿度バランス土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
質量(kg)約12kgクールグレータンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使えるYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
軽量コンパクトなペルチェ式除湿機クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適静音なので寝室でも安心して使用できますPD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(出力35W以上推奨)1日あたり最大で約250mlの水分を除湿持ち運びしやすいコンパクトサイズ水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応満水時満水ランプ点灯でお知らせ◇除湿方式:ペルチェ式◇除湿能力:250mL/日◇排水タンク容量:800mL◇USBケーブル長:1.6m◇着脱式タンク採用◇除湿運転:Hi/Loの2段階◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A◇合計出力:36.0W Max◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式取扱説明書(0.72MB)除湿能力(mL/日)250
コンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライ スリーアップコンパクトコンプレッサー式 除湿機ウッドドライスリーアップ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
日常に寄り添うコンパクト設計の除湿機空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンパクト設計のコンプレッサー式除湿機。すっきりとした佇まいで置き場所を選ばす、高温時の湿気対策にも適した省エネ設計です。湿度は40%~70%の範囲で5%刻みに設定でき、いつでも快適な環境をキープ。おやすみ運転ではランプが減光し風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。木目調の大型ハンドルとキャスター付きで移動もスムーズ。扱いやすいサイズ感と空間に調和する北欧風のデザインで、日常にやさしく寄り添う一台です。
用途除湿機仕様【手動ルーバー】0~90°付属品排水ホース材質ABS質量(kg)6.8グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:110/130・室温35℃/湿度80%:160/200タンク容量(L)1.7電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×18.3×37.5除湿能力(L/日)(50/60Hz)3/3.8除湿面積木造住宅:4畳(6m2)/5畳(8m2)、コンクリート住宅:8畳(13m2)/10畳(16m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
コンプレッサー式 除湿機ウッドドライ スリーアップコンプレッサー式 除湿機ウッドドライスリーアップ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
デザイン性と除湿力を両立したコンプレッサー式除湿機上質な木目調ハンドルと空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンプレッサー式のパワフル除湿機。高温時の湿気対策に適し、1日あたり6.0Lの定格除湿能力で最大15畳まで対応します。湿度は40~70%の間で5%単位に設定でき、快適な環境をキープ。おやすみ運転では表示ランプが減光し、風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。さらに約2.2Lのタンクは満水時に自動停止する安心設計となっていて、排水も簡単。インテリア性にもこだわりながら、しっかりと除湿したい方におすすめの一台です。
用途除湿機仕様【手動ルーバー】0~90°付属品排水ホース材質ABS質量(kg)9.7グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)室温27℃/湿度60%:180/210・室温35℃/湿度80%:220/260タンク容量(L)2.2電源コード(m)2機能チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×19.5×44.7除湿能力(L/日)(50/60Hz)5/6除湿面積木造住宅:6畳(10m2)/8畳(13m2)、コンクリート住宅:13畳(21m2)/15畳(25m2)切タイマー1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
ノンフロン型除湿機 ナカトミノンフロン型除湿機ナカトミ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しております。湿度制御30~90%の範囲内を5%刻みで調整が可能です。設定湿度に達するとコンプレッサーが止まり電気代を節約。湿度制御モードと連続運転モードの切替が可能です。霜取運転時はファンモーターが停止します。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。フロン排出抑制法の対象外なので3か月に一度の簡易点検・ガスの回収が必要ありません。
仕様PL保険:加入付属品ドレンホース×1材質スチール・樹脂消費電力(W)810/985タンク容量(L)15(フロート満水停止装置付)定格電流(A)8.6/9.9本体質量(kg)36電源(単相/V)100(50/60Hz)電源コード(m)3騒音値(dB)58/63保証期間1年使用環境温度(℃)(周囲温度)10~35冷媒R1234yf(GWP値1)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.84kW)色(本体)グレー冷媒封入量(g)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39×43×83.5使用環境湿度(%)(相対湿度)30~90除湿能力(L/日)約38/43(1.6/1.8L/h)
除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
387,390税込426,129
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
313,700税込345,070
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機