夏は冷風扇として涼しく、冬はヒーターとして暖かく
夏はヒンヤリとした自然な涼風を体感できる冷風扇として、冬は最大1200Wの本格派ヒーターとして使用できるスタイリッシュデザインの温冷風扇。
左右の自動ルーバー搭載で、お部屋全体に風を送り出すことができます。
機能も充実で節電モードは、お部屋の温度を感知し設定温度になると自動で弱、強、オフに切り替わるのでお部屋を効率的に暖めることができ節電にも繋がります。キャスター付きで部屋間の移動もラクラク。本体収納もできる薄型リモコンで、離れた場所からも操作が可能です。夏は涼しく、冬は暖かく、これ1台でオールシーズン使えます。
用途温冷風扇付属品リモコン、保冷タンク材質ABS、PP質量(kg)6.1色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)涼風:65、ヒーター(強)使用時:1200、ヒーター(弱)使用時:800電源コード(m)1.5首振角度(°)左右80(自動)、上下35(手動)その他の機能ヒーター/2段階切替、温度設定、送風モード、自然風モード、おやすみモード、涼風/加湿モード、乾燥モード、節電モード保証期間1年間水タンク容量(L)最大4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×31×69風量調整3段階※ヒーター使用時は1段階加湿方式気化式1時間あたりの電気代目安(円)約2.02(涼風モード運転時)、約37.2(ヒーター(強)連続運転時)切タイマー1・2・4・8時間内容量1個