絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • JTC(50)
  • エスコ(42)
  • KOTO(21)
  • KTC(15)
  • HASCO(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • ハゼット(9)
  • CUSTOR(クストー)(7)
  • Pro-Auto(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • Lisle(ライル)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • 日平機器(3)
  • ParkTool(パークツール)(3)
  • KUKKO(クッコ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウオイルフィルターレンチ カップ型モノタロウ(729件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプモノタロウ(140件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5
オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウオイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプモノタロウ(200件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130
オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウオイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応モノタロウ(153件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着形状14P外径(Φmm)79差込角(mm)9.5(3/8)高さ(mm)45二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウオイルフィルターレンチ アジャスタブルモノタロウ(59件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102
オイルフィルターレンチ トラック用 モノタロウオイルフィルターレンチ トラック用モノタロウ(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに差込角(mm)12.7(1/2)バンド幅(mm)40
オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 モノタロウオイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式モノタロウ(51件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(mm)9.5(3/8)レンチサイズ(mm)17つかみ寸法(深さ)18mm適合範囲(mm)60~80
バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウバイスプライヤータイプオイルフィルターレンチモノタロウ(45件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118
オイルフィルターカッター モノタロウオイルフィルターカッターモノタロウ(31件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS
オイルフィルターレンチ ゆるめ専用 モノタロウオイルフィルターレンチ ゆるめ専用モノタロウ(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。
用途取り外し専用差込角(mm)9.5(3/8)使用範囲(mm)60~80
ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 モノタロウペール缶アダプター オイルフィルターカッター用モノタロウ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5
バイスプライヤーチェーンクランプ モノタロウバイスプライヤーチェーンクランプモノタロウ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130
オイルフィルターカッター 替刃 モノタロウオイルフィルターカッター 替刃モノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS
オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用 モノタロウオイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
外径(Φmm)106適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0寸法(mm)(六角)27、(四角)10内径(Φmm)93(特殊ファセット)
オイルフィルターレンチ 輸入車用 モノタロウオイルフィルターレンチ 輸入車用モノタロウ(62件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターエレメントの交換に差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)(6角)27適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44カップサイズ74mm(14角)
オイルフィルター関連工具