カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- JTC(51)
- KOTO(20)
- REX(レックス)[自動車用品](18)
- HASCO(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- KTC(12)
- EXCEL(エクセル)(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- ハゼット(8)
- CUSTOR(クストー)(7)
- Pro-Auto(6)
- Lisle(ライル)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- 日平機器(3)
- ブランドをもっと見る

50-125mm オイルフィルタープライヤー
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー
エスコ¥4,140税込¥4,5541個当日出荷自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
オイルフィルターレンチ (ストラップ式)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個翌々日出荷ベルト型なので調整が簡単です。材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
120-146mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
100-120mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
バッテリーブラシ
エスコ¥2,350税込¥2,5851個4日以内出荷外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
オイルフィルターハウジングソケット
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌々日出荷フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
オイルフィルターレンチ
エスコ¥3,840税込¥4,2241丁翌日出荷直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用
エスコ¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
7L オイルドレンパン
エスコ¥3,900税込¥4,2901個3日以内出荷オイル交換や部品の洗浄に。仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口
オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。材質鋼バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114
3/8"sq オイルフィルターレンチセット
エスコ(1件のレビュー)¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型差込角(inch)3/8
オイルフィルターレンチ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
オイルフィルターレンチ
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌々日出荷トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
ターミナルツール
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1個翌々日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ
エスコ¥48,000~税込¥52,800~1本3日以内出荷スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
ヘッドライト光軸調整レンチ
エスコ¥25,300税込¥27,8301本翌日出荷軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル
22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ
エスコ¥4,480税込¥4,9281個3日以内出荷スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
エスコ¥5,820税込¥6,4021個翌日出荷ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm
3個組 ターミナルツール
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
115-140mm オイルフィルターレンチ
エスコ¥8,160税込¥8,9761丁翌日出荷リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼
74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24内形寸法(mm)74.7外径(Φmm)82高さH(mm)37.5
PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)
エスコ¥6,980税込¥7,6781個翌日出荷寸法(mm)28(W)×290(L)質量(g)390先端内径(mm)Φ89差込角(inch)1/2"先端外径(Φmm)110













































![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125178-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125126-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125090-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125205-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125300-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125187-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125388-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125275-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125065-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125257-260803-02.jpg)
![チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125117-260803-02.jpg)
![ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125327-260803-02.jpg)
![可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125081-260803-02.jpg)
![大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125099-260803-02.jpg)