カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(15)
- JTC(51)
- エスコ(38)
- KOTO(20)
- REX(レックス)[自動車用品](18)
- HASCO(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- EXCEL(エクセル)(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- ハゼット(8)
- CUSTOR(クストー)(7)
- Pro-Auto(6)
- Lisle(ライル)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- 日平機器(3)
- ブランドをもっと見る

大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
チェーン型カートリッジレンチ
KTC(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業トラスコ品番373-3459質量(g)530寸法L(mm)140有効径(Φmm)90~140適合径(Φmm)90~125
チェーン型オイルフィルタレンチ
KTC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
アジャスタブルオイルフィルタレンチ
KTC(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
TRASAS Admin PRO1ライセンス
KTC¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷TRASASSデバイス(トルクル、タイヤデプスゲージ、ブレーキパッドゲージ、デジラチェ[メモルク])にて測定したデータを Bluetooth機能を利用し、データを受信、表示・記録できるアプリケーションです。KTC TRASASシリーズにて測定したデータを Windows PCやタブレット型端末に表示。測定結果を自動的に記録。ニックネーム機能で複数のデバイスを楽々識別、管理。トルク値を画面の色、音で素早くチェック可能。測定値の表示ならびに合否判定。測定結果の記仕様●対応OS:Windows10アズワン品番65-9041-30
アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット
KTC¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2

















![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125178-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125126-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125090-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125205-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125300-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125187-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125388-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125275-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125065-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125257-260803-02.jpg)
![チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125117-260803-02.jpg)
![ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125327-260803-02.jpg)
![可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125081-260803-02.jpg)
![大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125099-260803-02.jpg)