79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    スパークプラグレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
    差込角(mm)9.5
  • スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 3/8

    PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグレンチソケット KTC

    プラグレンチソケット

    KTC(28件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
    差込角(mm)9.5
  • プラグソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
    用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
  • 9.5sqプラグレンチ KTC

    9.5sqプラグレンチ

    KTC(26件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    差込角(mm)9.5
  • プラグレンチ エーモン

    プラグレンチ

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
    用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
  • スパークプラグゲージ エスコ

    スパークプラグゲージ

    エスコ(15件のレビュー)
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
    適合範囲(mm)0.5~2.5
  • T型スライドプラグレンチ SK11

    T型スライドプラグレンチ

    SK11(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
    用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • 3ウェイプラグレンチ KITACO

    3ウェイプラグレンチ

    KITACO(50件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
    適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
  • Z-EAL スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    全長(mm)70差込角(mm)9.5
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
  • プラグレンチ (9.5) KTC

    プラグレンチ (9.5)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
  • プラグホールリペアキット JTC

    プラグホールリペアキット

    JTC(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグレンチ KTC

    プラグレンチ

    KTC(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
    トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法L(mm)115寸法S1(mm)16(六角)寸法S2(mm)20.8(六角)
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • ソケット KING TONY

    ソケット

    KING TONY(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    非常に薄いソケットです。
    寸法(mm)12
  • 9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
  • プラグレンチ SK11

    プラグレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
  • (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros

    (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ

    nepros(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
    差込角(sq.)9.5
  • イグニッションスパークテスター エスコ

    イグニッションスパークテスター

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
    エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
  • スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングライト JTC

    タイミングライト

    JTC(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    点火タイミングの測定に使用します。
    電源12Vコード長さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
    寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
  • 9.5sq.プラグレンチ KTC

    9.5sq.プラグレンチ

    KTC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プラグソケットセット FPC

    プラグソケットセット

    FPC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール質量(g)342
  • 9.5sqプラグソケット FPC

    9.5sqプラグソケット

    FPC(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールキャッチ式です。
    用途プラグレンチ用ソケットです。寸法H(mm)17寸法l(mm)10
  • 9.5mm差込 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5
  • スパークプラグレンチセット KTC

    スパークプラグレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(3点組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMC

    T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)

    TMC(4件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
    全長(mm)240
  • タイミングライト 城西システム

    タイミングライト

    城西システム(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    乾電池式 簡単操作 スイッチボタンを押すだけ 電池が長持ち ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。
    寸法(mm)(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20質量(g)約360(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式消費電流(mA)(1000rpm時)約650電池寿命(連続時間)(1000rpm)にて発光6以上センサーコード長(m)約1
  • キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm KING TONY

    キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm

    KING TONY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。 20°までの角度をつけられます。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
    全長(mm)90質量(g)52適合ビット(mm)6.35
  • 3WAYプラグレンチ KIJIMA(キジマ)

    3WAYプラグレンチ

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    六角対辺(mm)16/18/20.8適合サイズ(mm)10/12/14適合プラグC/D/B
  • スパークプラグギャップテスター JTC

    スパークプラグギャップテスター

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
    本体寸法(mm)140コード長さ(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC

    9.5sqユニバーサルプラグレンチ

    KTC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    用途スパークプラグの脱着に使用。寸法l1(mm)73差込角(sq.)9.5
  • スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコ

    スパークプラグギャッパー[スタンダード]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    スタンダード用
    用途すき間の計測・調整に。エスコ品番EA604PC-1
  • 3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット Pro-Auto

    3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット

    Pro-Auto
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)。ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
    用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.プラグレンチ(十二角) KTC

    9.5sq.プラグレンチ(十二角)

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
  • 9.5sqプラグソケットセット FPC

    9.5sqプラグソケットセット

    FPC
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットセットです。
    用途プラグレンチ用ソケット3種セットです。セット内容HPW-3B 16・18・20.8、樹脂ケース質量(g)342ケース寸法(mm)145×130×40
  • 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14

『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

スパークプラグ関連工具