カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- FACOM(25)
- JTC(19)
- KTC(15)
- エスコ(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- FPC(9)
- ハゼット(7)
- Pro-Auto(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- KING TONY(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- Lisle(ライル)(2)
- nepros(2)
- KITACO(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷全長(mm)250質量(g)271対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
スパークプラグソケット50-57
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)100寸法L(mm)70寸法D(mm)20.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷3点板バネキャッチ式です。用途プラグレンチ用ソケットです。質量(g)68寸法H(mm)17全長L(mm)70寸法S(mm)16寸法D(mm)20寸法l(mm)13.9
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷から7日以内出荷マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。用途スパークプラグ専用のソケットです。全長L(mm)60
1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)400差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(mm)49.9
グロープラグ用ラチェットスパナ 8mmsq.x12mmH
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷質量(g)187寸法L(mm)245寸法C(mm)9寸法D1(mm)23.6寸法D2(mm)24.6
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷質量(g)250寸法L(mm)250差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18寸法l(mm)8二面幅(mm)14
1/2″SQプラグソケット(六角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付全長L(mm)83穴角6角差込角(inch)1/2
3/8″SQプラグソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。質量(g)198呼び寸法(mm)16全長L(mm)85サイズ(inch)5/8寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15穴角6角差込角(inch)3/8寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9
3/8″SQプラグソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。質量(g)132呼び寸法(mm)18全長L(mm)65サイズ(inch)11/16寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22穴角6角差込角(inch)3/8寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
3/8″SQプラグソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。質量(g)88呼び寸法(mm)16全長L(mm)60サイズ(inch)5/8寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5差込角(inch)3/8寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
プラグソケットレンチ9.5□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番816-5166差込角(mm)9.5二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットレンチ12.7□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番816-5167差込角(mm)12.7二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷ゴムが内側に有り、ゴムの弾力で保持するプラグソケットです。用途スパークプラグの脱着に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷トラスコ品番810-9238全長(mm)382差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)16
12.7sqプラグレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。差込角(mm)12.7
20.8mm専用プラグレンチショートタイプ
KTC(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。トラスコ品番823-0809質量(g)176寸法L(mm)170寸法S(mm)20.8寸法D1(mm)34寸法D2(mm)32
スーパーロングプラグレンチ
KTC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。用途スパークプラグの脱着に使用。トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法L(mm)250寸法S(mm)16(六角)寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35差込角(sq.)9.5
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具


































![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)