絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: バッテリー用工具

503件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ
  • サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 40kA DINレール

    ABB
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
  • サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 40kA DINレール

    ABB
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 40 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
    仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7199-33
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-32
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
  • サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
  • サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-30
  • サージプロテクタ 264 V ac 40kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 264 V ac 40kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
    仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-CP-N/PE-350-ST●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6952-40
  • サージプロテクタ 195 V ac、280 V dc 20kA プラグイン フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 195 V ac、280 V dc 20kA プラグイン

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    コンジットシステムサージ保護デバイス。2コア浮動信号回路用の2導体保護を備えた、コンジットシステム用Phoenix Contactねじ止めモジュールです。
    仕様●サプレッサタイプ:同軸サージアレスタ●最大定格電圧:195 V ac、280 V dc●実装タイプ:プラグイン●最大サージ電流:20kA●シリーズ:CN-UB-280DC-BB●長さ:25mm●奥行き:67mm●高さ:25mm●寸法:25 x 67 x 25mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7020-10
  • サージプロテクタ 120 V ac 40kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 120 V ac 40kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    VALVETRABRプラグ可能単極モジュラ雷サージプロテクタ。Phoenix Contact の 2798844 は、タイプ 2 のサージ保護プラグです。このプラグは、設備の低電圧又は三相電源を保護するように設計されています。また、熱監視機能を備え、着脱が簡単な設計になっているため、メンテナンスが簡単で、ステータスを示す機械式インジケータや、複数のモジュールを簡単に
    仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:120 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 120 ST●長さ:52.4mm●奥行き:17.5mm●高さ:55.3mm●寸法:52.4 x 17.5 x 55.3mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-29
  • サージサプレッサユニット 240 V ac スルーホール SIEMENS

    サージサプレッサユニット 240 V ac スルーホール

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    od RC エレメントで構成されている Siemens Sirius シリーズサージサプレッサです。このサージサプレッサは、コンタクタサイズ S3 に取り付けるのに使用します。保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
    仕様●サプレッサタイプ:サージサプレッサ●最大定格電圧:240 V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:SIRIUSアズワン品番65-7156-45
  • サージサプレッサユニット 230 V ac 4kA ソケット取り付け 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    サージサプレッサユニット 230 V ac 4kA ソケット取り付け 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:ソケット取り付け●最大サージ電流:4kA●シリーズ:BLT-T3-230-Aアズワン品番65-7177-10
  • サージサプレッサユニット 100 → 230 V ac 10kA スクリューマウント 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    サージサプレッサユニット 100 → 230 V ac 10kA スクリューマウント 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    299,800税込329,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:100 → 230 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●最大サージ電流:10kA●シリーズ:BLT-T2-1S-305-UTアズワン品番65-7176-32
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入 TDK

    ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護
    仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-6996-76
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入 TDK

    ガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入

    TDK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準サイズ 高フォロー電流機能 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 高フォロー電流の用途 電源 家庭用電化製品 AC 電源ラインデバイス
    仕様●シリーズ:EF470X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:588V●過電圧:800V●最大定格電圧:150 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:8 Dia. x 6mm●奥行き:8mm●高さ:8.2mm●長さ:6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-7008-74
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:300V 三菱マテリアル

    ガス放電管 直流放電開始電圧:300V

    三菱マテリアル
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    UL 497B。サージプロテクタ、DSSシリーズ。優れたサージ吸収 UL認定
    仕様●シリーズ:DSS●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:0.5kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:3.3 (Dia.) x 7mm●奥行き:3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:7mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1pFアズワン品番65-7168-69
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikのバリスタWE-VEfemtoFシリーズは、最低静電容量を備えています高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量ESDインパルスの優れた吸収動作温度:40oC→+85oC
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:50V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-69
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6978-06
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-7110-40
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-14
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 5個入

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-7111-97
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-6978-43
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-23
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタZNRシリーズSMD。PanasonicVFサージアブソーバは、フロー/リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VFサージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。コンパクトサイズ表面実装保護コーティング。用途。代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。
    仕様●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:110V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:125A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-7208-82
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm。小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-6923-71
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズE10。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:430pF●長さ:35mm●厚さ:6.2mm●寸法:11.5 (Dia.) x 6.2mm●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7177-67
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF

    BOURNS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6928-91
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 5000個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 5000個入

    BOURNS
    119,800税込131,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    BournsElectronicsESDプロテクタは、低漏洩電流から50nA未満で、高感度電子コンポーネントを静電放電損傷から保護するように設計されています。ESD保護:25kV超低静電容量:0.5pF未満
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3Vアズワン品番65-7042-81
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1セット 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1セット 5個入

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6934-64
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1セット 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1セット 5個入

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-90
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm。小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7018-46
  • バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。用途。このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。
    仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-7177-61
  • バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF EPCOS

    バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF

    EPCOS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    TDK金属酸化物バリスタはヘビーデューティバリスタです。動作温度範囲は-40℃→85℃ですこの製品は、505Vdc及び385Vacの電源を備えています。ディスク型バリスタ素子、プラスチックケースに封止されていますSIOV-B40はハウジングなし(LS40シリーズ)も用意PSpiceモデルUL94V-0のハウジング及びポッティング難燃性
    仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:505V●材料:金属●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:4.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:620Vアズワン品番65-7155-72
  • バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2、特殊レベル30kV。SMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途。このバリスタは、ESD抑制に適しています。
    仕様●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7054-37
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 20個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 20個入

    京セラ
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7050-26
  • バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:10000A●エネルギー:350J●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-7129-20
  • バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7129-19
  • バリスタ バリスタ電圧:250 Vrms 320 V dc 最大直流定格電圧:320V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:250 Vrms 320 V dc 最大直流定格電圧:320V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計低漏洩双方向保護

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー用工具