絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOURNS(295)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- EPCOS(26)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 京セラ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ABB(10)
- JTC(8)
- SEMITEC(8)
- TDK(7)
- エスコ(6)
- 三菱マテリアル(6)
- アクソンデータマシン(5)
- Lisle(ライル)(3)
- エーモン(2)
- 日平機器(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-96
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1袋 25個入
BOURNS¥939税込¥1,0331袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1400 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7024-59
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 25個入
BOURNS¥829税込¥9121セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6964-45
バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥59,980税込¥65,9781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:320 Vrms, 415 V dcアズワン品番65-6971-15
バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入
京セラ¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-6952-77
バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入
京セラ¥289,800税込¥318,7801セット(1000個)7日以内出荷AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-7044-06
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-6966-55
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥59,980税込¥65,9781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-7132-16
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1袋 25個入
BOURNS¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷740pF 静電容量の Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタは、壊れやすい電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護する設計です。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7030-20
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 25個入
BOURNS¥659税込¥7251セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-60
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6969-76
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 740pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:740pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7026-15
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1袋 25個入
BOURNS¥669税込¥7361袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、315 pF 静電容量を備え、敏感な電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7025-19
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6960-35
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 315pF 1セット 3500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:315pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1袋 50個入
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 185 pF )は、繊細な電子デバイスを低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7032-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6967-06
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-61
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 1.7nF 1セット 25個入
BOURNS¥879税込¥9671セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.7nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6969-26
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 1.7nF 1セット 2500個入
BOURNS¥86,980税込¥95,6781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.7nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6970-66
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入
BOURNS¥199,800税込¥219,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 25個入
BOURNS¥719税込¥7911セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-94
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7108-94
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 370pF 1セット 25個入
BOURNS¥479税込¥5271セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:370pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-51
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 3.38nF 1セット 10個入
BOURNS¥969税込¥1,0661セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.38nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7104-35
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 25個入
BOURNS¥2,198税込¥2,4181セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-41
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 2nF 1セット 2500個入
BOURNS¥93,980税込¥103,3781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-02
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 8nF 1セット 5個入
BOURNS¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:8nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-10
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 25個入
BOURNS¥769税込¥8461セット(25個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-43
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 810pF 1セット 2500個入
BOURNS¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:810pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6965-72
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 3500個入
BOURNS¥74,980税込¥82,4781セット(3500個)7日以内出荷Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6971-39
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 370pF 1セット 25個入
BOURNS¥519税込¥5711セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6965-55
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V 2nF 1セット 20個入
BOURNS¥769税込¥8461セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6970-95
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V 20pF 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー仕様●最大直流定格電圧:16V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:3A●静電容量:20pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7110-44
バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥59,980税込¥65,9781袋(250個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:275 Vrms, 350 V dcアズワン品番65-6970-97
バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入
BOURNS¥66,980~税込¥73,678~1セット(1000個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電










![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)

![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)