絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOURNS(295)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- EPCOS(26)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 京セラ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ABB(10)
- JTC(8)
- SEMITEC(8)
- TDK(7)
- エスコ(6)
- 三菱マテリアル(6)
- アクソンデータマシン(5)
- Lisle(ライル)(3)
- エーモン(2)
- 日平機器(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入
BOURNS¥919税込¥1,0111セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6965-89
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入
BOURNS¥68,980税込¥75,8781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-34
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入
BOURNS¥74,980税込¥82,4781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7043-93
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入
BOURNS¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:2.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-40
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1セット 10個入
BOURNS¥719税込¥7911セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-55
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入
BOURNS¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 165 pF 静電容量)は、繊細な電子デバイスを低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7030-87
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6970-23
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入
BOURNS¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●エネルギー:2.4J●シリーズ:DV●最大サージ電流:250A●静電容量:1.9nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-98
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.5nF 1袋 10個入
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:1.5nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-70
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1袋 10個入
京セラ¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6921-20
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入
京セラ¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-95
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1袋 25個入
BOURNS¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1060 pF 静電容量)は、高電圧領域における高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-37
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 25個入
BOURNS¥829税込¥9121セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6961-54
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入
BOURNS¥87,980税込¥96,7781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6961-53
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入
BOURNS¥96,980税込¥106,6781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-35
バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 160pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7029-46
バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V 100pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:100pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7028-80
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入
BOURNS¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-6933-25
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入
BOURNS¥66,980税込¥73,6781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7032-07
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入
BOURNS¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●エネルギー:25J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7026-03
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1セット 1000個入
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7030-34
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入
BOURNS¥679~税込¥747~1袋(10個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 170pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:170pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7028-74
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7029-15
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入
BOURNS¥729税込¥8021袋(25個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-78
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入
BOURNS¥669税込¥7361セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入
BOURNS¥66,980税込¥73,6781セット(2500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 620pF )は、高電圧領域での高電圧サージから繊細な電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-72
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入
BOURNS¥61,980税込¥68,1781セット(2500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6969-87
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1袋 10個入
BOURNS¥2,098税込¥2,3081袋(10個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 6500 pF 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7032-58
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 5個入
BOURNS¥919税込¥1,0111セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6970-19
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 1000個入
BOURNS¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-37
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1袋 10個入
BOURNS¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 3000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7029-45
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 3nF 1セット 10個入
BOURNS¥719税込¥7911セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6970-53
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入
BOURNS¥499税込¥5491袋(25個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7025-18
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 50個入
BOURNS¥939税込¥1,0331セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6967-20
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 3500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781セット(3500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 290 pF )は、高電圧域の高電圧サージから高感度の電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-48
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入
BOURNS¥799税込¥8791袋(50個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-04
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入
BOURNS¥639税込¥7031セット(50個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6971-30
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(3500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 175pF 静電容量)は、低電圧域での高電圧サージから敏感な電子機器を保護するように設計さ幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-25









![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)

![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)