絞り込み
外径(Φmm)
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(1)
- CHANNELLOCK(1)
- CUSTOR(クストー)(6)
- EXCEL(エクセル)(9)
- JTC(3)
- KOTO(1)
- KTC(2)
- MANN-FILTER(3)
- NOK(1)
- Noxudol(ノックスドール)(2)
- ParkTool(パークツール)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- SUN UP(1)
- TAKAGI(高儀)(4)
- アヴァンギャルド(2)
- エスコ(23)
- 大橋産業(BAL)(13)
- 淡野製作所(3)
- 長崎ジャッキ(2)
モノタロウ・CHANNELLOCK・CUSTOR(クストー)・EXCEL(エクセル)・JTC・KOTO・KTC・MANN-FILTER・NOK・Noxudol(ノックスドール)・ParkTool(パークツール)・REX(レックス)[自動車用品]・SUN UP・TAKAGI(高儀)・アヴァンギャルド・エスコ・大橋産業(BAL)・淡野製作所・長崎ジャッキ

オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応
(153件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。用途オイルフィルターの脱着形状14P高さ(mm)45差込角(mm)9.5(3/8)外径(Φmm)79二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他販売区分業務用
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
レクサス用オイルフィルターレンチ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p差込角(mm)9.5適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)79内寸(mm)64.5適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ用オイルフィルターレンチ
JTC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー
エスコ¥4,140税込¥4,5541個当日出荷自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
ピックツールストレート
TAKAGI(高儀)¥319税込¥3511個翌日出荷用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ポンピィ
大橋産業(BAL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター
オイルフィルターレンチ
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
樹脂製 タイヤストッパー
大橋産業(BAL)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30
バルブコアドライバー Sサイズ 2本入
大橋産業(BAL)¥439税込¥4831セット(2本組)6日以内出荷バブルコアの脱着用ドライバー。 ショートタイプとミニタイプの2本セット!仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ)アズワン品番68-0828-67
オイルフィルターレンチ
CUSTOR(クストー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ適合フィルター14point 64.5mm、Dr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
ピックツールアングル
TAKAGI(高儀)¥349税込¥3841個翌日出荷滑りにくいローレット加工用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】炭素鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ピックツールストレートショート
TAKAGI(高儀)¥349税込¥3841個翌日出荷用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 【表面処理】クロームメッキ
ピックツールフック
TAKAGI(高儀)¥319税込¥3511個翌日出荷滑りにくいローレット加工用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ニトリルメカニックグローブ 100枚入 MG-3シリーズ
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
タイヤエアゲージ ホースツキ
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ダイヤフラム式 減圧/ワンタッチリセットボタン付 測定値保持機能付仕様●測定可能範囲:50~400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220gアズワン品番68-0827-85
サウンドスコープ MP-1
EXCEL(エクセル)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260~500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096アズワン品番67-4829-62
エアレギュレーター
Noxudol(ノックスドール)¥7,798税込¥8,5781缶3日以内出荷1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター 専用ガン使用時の圧力調整用です。 1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定 内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定アズワン品番67-6435-72
端子リリースツール 0.6+0.8 2本組
CUSTOR(クストー)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。仕様●セット内容:Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)●全長(mm):153アズワン品番67-3071-28
バイククリーニングブラシセット
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷プロ向けに開発されたクリーニングブラシセットです。 さまざまな用途に対応できるよう、ユニークな形状のブラシを4種類、スポンジを1種類入り組みしました。 ソーピングブラシ、テーパードボトルブラシ、ストレートブラシの毛先には耐久性・耐薬品性・保水性に優れた特別な天然繊維を使用しているため、理想的なクリーニングを実現します。仕様●セット内容(各1個):ソーピングブラシ、テーパードボトルブラシ、ストレートブラシ、ドライブトレインブラシ、ソーピングブラシアズワン品番67-5204-06
防振グロメット 4個入り
NOK¥2,398税込¥2,6381袋(4個)7日以内出荷自動車向けを初め、多数実績のあるNOKオリジナルの高機能防振ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)を採用。 軽量機器に高い防振性能を発揮します。広範囲の周波数での振動伝達を低減し、かつ共振時の振動を大幅に低減します。 コンパクトな形状で小スペース仕様。場所を取らずに防振が可能です。 ネジ(ボルト)、ナット、ワッシャー、スリーブは含まれません仕様●防振グロメット(黒色ゴム)●NOKオリジナルの高機能ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)●重量:0.7g/pcs●入数:1袋4pcs入りアズワン品番67-7319-03
サウンドスコープ M-3
EXCEL(エクセル)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094アズワン品番67-4829-60
22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップ
エスコ¥23,500税込¥25,8501個4日以内出荷折りたたみ式 頑丈に作られたタイヤステップです仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mm
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用
エスコ¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
3個組 ターミナルツール
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ
KOTO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。 爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。 ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。質量(kg)0.430ケース寸法(mm)140×80×35
レンチ脱着工具
MANN-FILTER¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質なレンチにより狭い場所でも安全かつ簡単に分解できます。. MANN-FILTERのレンチは全てプラスチック製です。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途工具![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125090-260803-02.jpg)
オイルフィルターレンチ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)、アウディ、BMW、マツダ、トヨタ、フォルクスワーゲン、ベンツに対応用途オイルフィルターの着脱に仕様ろ紙交換タイプ形状14面レンチサイズ(mm)27差込角(mm[inch])9.5[3/8]内径(mm)74.2
フットポンプ
淡野製作所¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷エアーシリーズ用、ウォーターバッグ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能材質PVC、ナイロンターポリン質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×25×18ホース長さ(cm)150アズワン品番63-4087-01
ハンドポンプ
淡野製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷エアーシリーズ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能材質PVC,アルミ、ゴム質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×8×62ホース長さ(cm)120アズワン品番63-4086-99
ハイパワーポンプ
淡野製作所¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷少ないポンピング回数で空気が入る大型シリンダー。バルブに届きやすい、75cmのロングホース。英・米・仏式バルブに対応。ボールにも使えます。両足踏みベース。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる、オリジナル英式アダプター採用(SG規格適合品)。材質樹脂製質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×8×60アズワン品番63-4087-70
オイルフィルターハウジングソケット
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌々日出荷フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
ターミナルツール
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1個翌々日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ
エスコ¥48,000~税込¥52,800~1本3日以内出荷スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
尿素フィルター
MANN-FILTER¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷尿素水(アドブルー)を噴射して無害な窒素と水に変換する機能があり、排気ガス中の窒素酸化物を浄化するシステムです。仕様●主な適合純正品番:M×934552●適合メーカー:三菱アズワン品番67-9263-15
『オイルフィルター関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125090-260803-02.jpg)