絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(8)
  • JTC(32)
  • エスコ(18)
  • Lisle(ライル)(12)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • 日平機器(6)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • CUSTOR(クストー)(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • プロト(3)
  • KING TONY(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • ハゼット(2)
  • WILLIAMS(2)
  • DEEN.J(2)
  • ANEX(1)
  • SATA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
    用途自動車のホース類閉塞作業。
  • ホースプラッカー セット KTC

    ホースプラッカー セット

    KTC(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ホースクリッププライヤ ショートベント KTC

    ホースクリッププライヤ ショートベント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
    全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)

    KTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ KTC

    ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ

    KTC
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。質量(g)100寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ヘッドライト光軸調整レンチショート KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチショート

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
  • ホースクリップツール KTC

    ホースクリップツール

    KTC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
    用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5
ホース関連工具