29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパーピストンインストーラーセット Protean

    キャリパーピストンインストーラーセット

    Protean(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    キャリパーの内溝に取付タイプのダストブーツに最適。工具も使わず、ピストン取付がスムーズに行えます。
    用途ブレーキキャリパーピストン用ダストブーツの取付時に使用セット内容KPR31(31mm)/KPR39(39mm)/KPR46(46mm)/KPR49(49mm)/KPR52(52mm)/KPR55(55mm)/KPR58(58mm)/KPR64(64mm)材質【本体】ステンレス【セットケース】ポリプロピレン【接続部】ポリオレフィン樹脂寸法(mm)単品:【板厚】0.5【高さ】15質量(g)【セット】約102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットケース】75×78×30
  • ブレーキピストンツール モノタロウ

    ブレーキピストンツール

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
    用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に材質SCM44(クロームモリブデン)質量(g)90差込角(mm)9.5(3/8)サイズ(mm)30×30販売区分業務用
  • Cワッシャツール KTC

    Cワッシャツール

    KTC(5件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
    用途Cワッシャの脱着。トラスコ品番859-1196質量(g)230寸法L(mm)203
  • リアブレーキピストンツール JTC

    リアブレーキピストンツール

    JTC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途パーキングブレーキ付キャリパー用差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパーキングツール KTC

    ディスクパーキングツール

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • リアディスクブレーキピストンキューブ SIGNET(シグネット)

    リアディスクブレーキピストンキューブ

    SIGNET(シグネット)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。全長(mm)32.7質量(g)90全幅(mm)32.7全高(mm)32.7差込角(inch)3/8DR
  • ピストンリムーバー JTC

    ピストンリムーバー

    JTC(2件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1セット
    当日出荷
    ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
    適合サイズ(mm)25~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキピストンツール JTC

    ブレーキピストンツール

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
  • ブレーキピストンツールアダプター JTC

    ブレーキピストンツールアダプター

    JTC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキピストンツールアダプター JTC

    ブレーキピストンツールアダプター

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
    適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキピストンツール JTC

    ブレーキピストンツール

    JTC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    5日以内出荷
    対向4ピストンタイプに対応
    用途鍛造製 シングルピストン用仕様閉じた時の厚み:14mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エヌエスポッパー Protean

    エヌエスポッパー

    Protean
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    5日以内出荷
    キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)。固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)。優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)。使うのは水だけ(エアー・電源不要)
    用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮全長(mm)【耐圧ホース】1000質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165容量(L)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10使用環境水のみ(※オイル等使用不可)圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0
  • 左回りブレーキピストンツール JTC

    左回りブレーキピストンツール

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC1452A・JTC1452AJ・JTC1613A・JTC6820用
  • ブレーキメンテナンスキット KTC

    ブレーキメンテナンスキット

    KTC
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    欠品中
    国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。
    用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402Aセット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40
  • ブレーキピストンツールアダプター JTC

    ブレーキピストンツールアダプター

    JTC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    特殊な3点支持キャリパー用 JTC1613A・JTC1452AJ用
    RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種ベンツ:W222・W217
  • ピストンストッパー JTC

    ピストンストッパー

    JTC
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ドラムブレーキのライニング交換時にピストンが飛び出さない様に固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパーキングツール用ハンドル KTC

    ディスクパーキングツール用ハンドル

    KTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5
  • ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキピストンツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥29,933税込¥32,926
    1個
    3日以内出荷
    リアブレーキがディスクブレーキの車種に必要です。締め方向が左右対応
    用途車のメンテナンス
  • ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]

    ピストンストッパー2個

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,022税込¥6,624
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ドラムブレーキのシリンダーのピストンが飛び出さない様に固定できます。シューの交換やハブ、アクスル修理時にブレーキフルードがこぼれません
    用途車のメンテナンスに
  • ブレーキツールセット ハゼット

    ブレーキツールセット

    ハゼット
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-9349
  • 右回りブレーキピストンツール JTC

    右回りブレーキピストンツール

    JTC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    JTC1452A・JTC1452AJ・JTC1613A・JTC6820用
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    JTC1452A・JTC1452AJ・JTC1613A・JTC6820用
  • 加重プレート JTC

    加重プレート

    JTC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    JTC1452A・JTC1452AJ・JTC1613A・JTC6820用
  • ブレーキピストンリムーバー KOTO

    ブレーキピストンリムーバー

    KOTO(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
    適合内径(Φmm)(ピストン)25~53
  • 中型 ライニングストッパー KOTO

    中型 ライニングストッパー

    KOTO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。 ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • ライニングピストンストッパー KOTO

    ライニングピストンストッパー

    KOTO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。 ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。
    質量(kg)0.165ケース寸法(mm)210×100×20適合車種軽自動車~普通乗用車(1500cc)可動範囲(mm)50~150
  • ホルダー ストラットホルダー 日平機器

    ホルダー ストラットホルダー

    日平機器
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    ストラットを万力に固定する際に用います。 分解作業中の油漏れを防止。
    トラスコ品番853-5993寸法(mm)110×115質量(kg)2.5開口幅(mm)20~55
  • ハンディーレーベル ブレーキピストンリムーバー 日平機器

    ハンディーレーベル ブレーキピストンリムーバー

    日平機器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    固着して抜けないブレーキキャリパーのピストンを内側で固定し、ハンドルをひねりながら引き抜く事ができます。
    用途固着したブレーキキャリパーのピストン引き抜きに。
  • ハンディーレーベル アジャスタブルブレーキピストンツール 日平機器

    ハンディーレーベル アジャスタブルブレーキピストンツール

    日平機器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    ピン幅が可動式のためさまざまなピストンに対応します。
    用途回転摺動型のブレーキキャリパーのピストンの脱着に。
ブレーキピストンツール