絞り込み
容量(L)
- 1
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 2(6)
- 3(2)
- 6(1)
- 9.5(1)
ブランド
- HASCO(5)
- KOTO(3)
- JTC(2)
- KTC(1)
- アヴァンギャルド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日9月15日(火)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「容量(L)」から絞り込む
0.2(2)
0.5(2)
1
1.1(1)
1.5(1)
2(6)
3(2)
6(1)
9.5(1)

フルードキャッチタンク
KTC(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282容量(L)1寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
負圧式ワンマンブリーダー
HASCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ブレーキフルードキャッチタンク
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)タンク容量(L)1ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルブレーキオイル入れ
JTC(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。全長(mm)550タンク容量(L)1
オプションタンク
HASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダー
KOTO¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。適合2輪車~小型トラック迄タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ブレーキオイルチェンジャー
KOTO(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクタータンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式
KOTO¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。質量(kg)0.64タンク容量(L)1ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー(逆送用)
HASCO¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜きタンク容量(L)1目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605タンク容量(L)1危険物の類別非危険物

















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130766-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130748-260908-02.jpg)
![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130757-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130687-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130669-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130739-260908-02.jpg)