絞り込み
容量(L)
  • 0.14(1)
  • 2(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • JTC(55)
  • KTC(14)
  • HASCO(12)
  • KOTO(4)
  • 日平機器(3)
  • Lisle(ライル)(1)
  • ハゼット(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • SUN TOOL(1)
  • MTO(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.14(1)
2(2)
  • 交換ラバーフィッティング (EA166VA用) エスコ

    交換ラバーフィッティング (EA166VA用)

    エスコ
    595税込655
    1個
    4日以内出荷
    EA166VA用替ラバーフィッティング。
    材質ゴム危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイル抜き取り器 (エアー式) エスコ

    ブレーキオイル抜き取り器 (エアー式)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌々日出荷
    レバーロック付き。標準、ABSブレーキシステムの両方に。こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。空気吸入なので、火花が発生しません。内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます。
    付属品4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー仕様【吸気口】1/4”質量(kg)1.07容量(L)2温度範囲(℃)【液体】-19~60使用圧力(平均)2CFM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×240使用エアー圧力(MPa)0.28~1.2ホース寸法(mm)内径:4 全長:1m危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーホース エスコ

    ブレーキブリーダーホース

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    翌々日出荷
    1WAYバルブ付(逆流防止)。ブレーキフルード交換作業でブレーキペダルがリリースされているとき、キャリパーやシリンダー内にエアーが戻らない様に、バルブで維持するので1人での作業を可能にします。透明ホースの為、気泡があるとよく見えます。
    質量(g)19材質(ホース)ビニール【先端】ゴムホース寸法(mm)7×5.5×610危険物の類別非危険物
  • ワンマンブレーキブリーダー エスコ

    ワンマンブレーキブリーダー

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌々日出荷
    アダプター3個付き。素早く、きれいにブレーキの液体を抜き取ります。
    材質プラスチック容量(mL)140質量(g)84ホース長さ(mm)【ビニールホース】300危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーキット エスコ

    ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    10,900税込11,990
    1セット
    翌々日出荷
    ブレーキフルードの抜き取りに。バキュームポンプでバキュームゲージやイグニションタイミング等の検査等に。
    付属品本体、タンク、アダプター、ホース目盛【ゲージ】0~30g(最小:0.5)ホース寸法(mm)6×610危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーキット エスコ

    ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    2,000税込2,200
    1セット
    翌々日出荷
    ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。
    材質【ボトル・継手】プラスチック質量(g)【総質量】45材質(ホース)ビニールホース長さ(mm)140×2本、440×1本危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-73,-74,80用] クランプ エスコ

    [EA604FE-73,-74,80用] クランプ

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-73,74用] クランプ エスコ

    [EA604FE-73,74用] クランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(H1) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(H1)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(G3) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(G3)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)54危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(G2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(G2)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)56危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(F2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(F2)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)60危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(F1) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(F1)

    エスコ
    9,150税込10,065
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)36危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(B2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(B2)

    エスコ
    9,740税込10,714
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)61~76危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(B1) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(B1)

    エスコ
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)46~60危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(A2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(A2)

    エスコ
    9,740税込10,714
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)32~45危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(A1) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(A1)

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)18~31危険物の類別非危険物
  • エアー式ブレーキブリーダーキット エスコ

    エアー式ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    113,300税込124,630
    1台
    翌日出荷
    ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
    用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー