10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアナットレンチ セット モノタロウフレアナットレンチ セットモノタロウ(143件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本組)
当日出荷
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC首振りブレーキパイプめがねレンチKTC
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット)フレアナットレンチ4本セットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
ブレーキパイプ用メガネレンチセット KTCブレーキパイプ用メガネレンチセットKTC
4,798税込5,278
1セット(2本組)
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16RoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットギアレンチ Pro-AutoフレアナットギアレンチPro-Auto(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山送り角度(°)5
ブレーキパイプ用ツール KTCブレーキパイプ用ツールKTC
4,698税込5,168
1丁
3日以内出荷
10x12mmブレーキパイプメガネレンチ エスコ10x12mmブレーキパイプメガネレンチエスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12全長(mm)160タイプ45°タイプ対辺寸法(mm)10×12
ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)