もったいないセール モノタロウブランド新商品のご案内 モノタロウTシャツ  2025 夏季季節商品特集 空調ウェア特集 春夏作業服特集 スプレー・オイル・グリス特集 施工管理アプリ KANNA 知ってるようで、知らない。防じんマスクの最適な選び方 清掃用品特集 グラインダー研磨 現場の困った スッキリ解決  溶接機器レンタル 「溶接の基礎講座」好評連載中! 「塗料・塗装の何でも質問講座」好評連載中! 工業用潤滑油各種取扱い 「化学製品・高分子製品の基礎講座」好評連載中! 定期注文サービス ノートPCバッテリーリサイクルサービス
カテゴリ移動のお知らせ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の人気ランキング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の人気ブランド

ダイヘン マツモト機械 デンヨー
TIG溶接、MIG溶接の水冷用循環ポンプです 水源の無い屋外作業でもOK 溶接機の上部に取付でコンパクトです 吐出力が高いので高所で作業にも万全です
セット内容本体、水ホース×2 質量(kg)20 出力(W)330 タンク容量(L)11 本体寸法(mm)305×545×337 入力電圧(V)単相200 冷却方式ラジエータ強制空冷 吐出圧力(MPa)0.41 吐出量(m3/min)5.2(50Hz)、6.2(60Hz) 定格使用率(%)1
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)55 本体寸法(mm)376×649×613 出力範囲AC10~300A/DC4~300A 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 200/220V 定格出力(A)300 サービス分類レンタル
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)103 本体寸法(mm)372×690×659 入力電圧(V)200 定格入力(kVA)18.0(16.0kW) 出力範囲50~350A/15~36V 相数三相 定格使用率(%)0.5 定格負荷36V 定格出力(A)350 サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容本体、ペンダントスイッチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル水平時)1000×1220×967
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)200×355×250 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
質量(kg)48 本体寸法(mm)255×505×400 定格周波数(Hz)50(60) 定格入力電圧(V)単相 200 定格入力(kVA)24(14.4kW) 定格使用率(%)0.3 出力電流範囲(A)65~300
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

交直両用パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)55 本体寸法(mm)376×649×613 出力範囲AC10~300A/DC4~300A 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 200/220V 定格出力(A)300 サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。 周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。 標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)16 本体寸法(mm)210×385×395 出力範囲AC15~190A/DC8~200A 定格使用率(%)0.2 定格入力単相 200/220V 定格出力(A)200 サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)28 本体寸法(mm)250×560×370 定格出力350A/36V 出力範囲30~350A/12~36V 定格使用率(%)0.6 定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型 セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg)118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660 乾燥質量(kg)105 燃料タンク容量(L)15 音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)21 本体寸法(mm)250×560×370 出力範囲4~300A(4~250A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 (単相)200/220V 定格出力(A)4~300(4~250) サービス分類レンタル
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 溶接条件を自動的に設定できるTIGシナジック機能を搭載。 大幅な小形・軽量化(メーカー従来機と比べて質量・容積とも1/2) スタート性・アークの安定性が大幅向上。操作性・視認性が大きく向上。 粉塵の侵入防止や急な降雨にも対応。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)21 本体寸法(mm)250×560×370 出力範囲4~300A(4~250A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相 (単相)200/220V 定格出力(A)4~300(4~250) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式 セット内容駆動台、従動台 質量(kg)850 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz 最大積載荷重(kg)10000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)2200×450×530
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式 セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m 質量(kg)250 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz 最大積載荷重(kg)5000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RD-3-INW型はウレタンロールを採用。ワークに傷がつきにくくなりました。また、RS-1-INB型のロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。 RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m 最大積載量(kg)3000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350 質量(kg)250 仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz サービス分類レンタル
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m 最大積載量(kg)1000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350 質量(kg)150 仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz サービス分類レンタル
1セット
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.1~1 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)500 偏心(mm)50(重心)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.05~0.5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600 垂直負荷重(kg)500 偏心(mm)100(重心) 高さ(mm)150(重心)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.2~2.5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400 高さ(mm)200(重心) 垂直負荷重(kg)300 偏心(mm)50(重心)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~10 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)150 偏心(mm)25(重心) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300 高さ(mm)150(重心) 垂直負荷重(kg)150 偏心(mm)50(重心) サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~15 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200 高さ(mm)100(重心) 垂直負荷重(kg)40 偏心(mm)10(重心)
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m セット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200 高さ(mm)100(重心) 垂直負荷重(kg)40 偏心(mm)25(重心)
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果 新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用) 質量(kg)175 本体寸法(mm)450×780×805 定格出力120A/240V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)148 本体寸法(mm)450×680×805 定格出力120A/200V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)67 本体寸法(mm)330×550×700 定格出力80A/150V 出力範囲20~80A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 定格入力三相 200V 定格出力70A/140V 出力範囲10~70A 定格使用率(%)0.6 本体寸法(mm)330×540×520 質量(kg)82
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)45 本体寸法(mm)309×567×518 定格入力200V
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)29 本体寸法(mm)210×535×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)40(外部エア使用時:60) 定格入力三相(単相) 200V
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V) すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・ セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)19 本体寸法(mm)210×415×395 定格出力55A/130V 出力範囲15~55A(15~35A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200V/220V サービス分類レンタル
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)12 本体寸法(mm)200×355×250 定格出力35A/120V 出力範囲10~35A(10~25A) 定格使用率(%)0.6 定格入力三相(単相) 200/220V
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力単相 100V 定格出力15A/75V 出力電流(A)15(固定) 定格使用率(%)0.5 本体寸法(mm)200×375×260 質量(kg)12 サービス分類レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
仕様溶接電源:MRA-600 セット内容電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m 質量(kg)210 本体寸法(mm)455×650×1010 定格出力600A/46V 定格使用率(%)0.6 定格入力三相 200V
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
セット内容電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2 質量(kg)43 本体寸法(mm)346×555×579 出力範囲4~300A(4~180A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力(A)300(180) サービス分類レンタル
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)43 本体寸法(mm)346×555×579 出力範囲4~300A(4~180A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力(A)300(180) サービス分類レンタル
1セット
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現! 入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保! 送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的! パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)164 本体寸法(mm)454×701×859 入力電圧(V)200 定格出力500A 出力範囲50~500A/15~45V 相数三相 定格使用率(%)0.6 定格負荷45V 定格入力31.5kVA(28.0kW) サービス分類レンタル
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル 定格入力三相 200V 定格出力180A/24V 出力範囲60~180A/16~24V 定格使用率(%)0.4 本体寸法(mm)306×396×470 質量(kg)46 サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)