特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~200(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
629 税込692
当日出荷

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)