絞り込み
ブランド
  • JKW(JFE溶接棒)
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,638)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(444)
  • マイト工業株式会社(428)
  • ニッぺ(日本ペイント)(394)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(312)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤーJKW(JFE溶接棒)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-4該当タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
16,980税込18,678
1箱(20kg)
8日以内出荷
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。 全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。 アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。
用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U伸び(%)28引張強度(MPa)559電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向)電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)490電流範囲(A)上向120~250電流範囲(A)立向上進120~250電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
8日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T伸び(%)25引張強度(MPa)661AWS規格A5.28 ER80S-G電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉)電流範囲(A)下向100~350RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)579ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
14,980税込16,478
1箱(20kg)
8日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。ワイヤー種類ソリッドJIS規格JIS Z 3312 YGW18AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
8日以内出荷
低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。 薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。降伏点(MPa)430引張強度(MPa)530伸び(%)30ワイヤー種類ソリッドJIS規格JIS Z 3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
7,998税込8,798
1箱(10kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
8日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW11伸び(%)31引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G吸収エネルギー(J)160(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)460ワイヤー種類ソリッド
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)
17,980税込19,778
1箱(20kg)
8日以内出荷
軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。 作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。棒端:オレンジ(二次色:オレンジ)降伏点(MPa)493引張強度(MPa)578伸び(%)30JIS規格Z3211AWS規格A5.1 E7016吸収エネルギー(J)119(-30℃)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)
14,980税込16,478
1箱(20kg)
8日以内出荷
重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。 使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。 スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。
用途造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接棒端:空JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)465吸収エネルギー(J)78(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)414
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)
15,980税込17,578
1箱(20kg)
8日以内出荷
重要構造物の全姿勢溶接棒です。 溶接部の機械的性質はイルミナイト系溶接棒中もっとも良好であり、耐ピット性および耐割れ性にすぐれています。 X線性能にも優れ、良好な溶着金属が得られますので、高圧容器、ボイラー等の容器にも適用できます。
用途造船、圧力容器、加熱機器、建築、橋梁、その他重要構造物の溶接棒端:黄降伏点(MPa)421引張強度(MPa)486伸び(%)29JIS規格Z3211吸収エネルギー(J)70(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)
14,980税込16,478
1箱(20kg)
8日以内出荷
ライムチタニヤ系で全姿勢での作業性がきわめて良好な溶接棒です。 特に再アーク性がすぐれており、断続溶接や、仮付け溶接にも適しています。 適正電流範囲が広く、スラグ剥離性も良好です。
用途軟鋼を使用した橋梁、建築、車両、その他一般構造物の溶接棒端:朱棒長(mm)350JIS規格Z3211棒径(Φmm)3.2伸び(%)29引張強度(MPa)460吸収エネルギー(J)110(0℃)電流範囲(A)下向100~140RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)410電流範囲(A)立向上進90~130
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)
15,980税込17,578
1箱(20kg)
7日以内出荷
全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。 溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。 アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接棒端:白棒長(mm)400JIS規格Z3211棒径(Φmm)4伸び(%)23引張強度(MPa)480AWS規格A5.1 E6013吸収エネルギー(J)58(0℃)電流範囲(A)下向125~170RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)430電流範囲(A)立向上進100~140
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)
17,980税込19,778
1箱(20kg)
7日以内出荷から8日以内出荷
タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。 再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。 耐割れ性が良好です。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接棒端:白JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
8日以内出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接棒端:赤棒長(mm)450JIS規格Z3211棒径(Φmm)5伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)100(0℃)電流範囲(A)下向190~250RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)410電流範囲(A)立向上進150~200