絞り込み
ブランド
  • KHT
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(308)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • セメダイン(213)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーキングガン KHT

    コーキングガン

    KHT
    498税込548
    1個
    5日以内出荷
    330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!
    用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ マイクロホース付 KHT

    グリスポンプ マイクロホース付

    KHT
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。規格#400本体質量(g)1300本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
  • マイクロホース KHT

    マイクロホース

    KHT
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)300本体質量(g)78本体サイズ(mm)L350×W14×H・D14危険物の類別非危険物
  • ショートマイクロホース KHT

    ショートマイクロホース

    KHT
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)200本体質量(g)72本体サイズ(mm)L238×W14×H・D14危険物の類別非危険物
  • グリスポンプ 3点セット KHT

    グリスポンプ 3点セット

    KHT
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。
    用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。本体質量(g)1360本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物