曜日別特売

クイックスチールパテ グレー

クイックスチールパテ グレー - SUN UPクイックスチールパテ グレー - SUN UPクイックスチールパテ グレー - SUN UPクイックスチールパテ グレー - SUN UPクイックスチールパテ グレー - SUN UPクイックスチールパテ グレー - SUN UPクイックスチールパテ グレー - SUN UP

粘土状の金属補強用エポキシパテ!切って、練るだけ!約15分で金属のように固まり⇒1時間後には完了!

用途
金属部品の穴埋め、補修、成形に。
本体寸法(mm)
100×27×27
本体質量(g)
90
耐熱温度(℃)
-60℃~260℃
危険物の類別
非危険物
硬化時間
15分(完全硬化まで60分)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270282721343
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする