絞り込み
ブランド
- 複合資材
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,249)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(372)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(313)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(284)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る

離型剤 メタフォームCL-2
複合資材¥22,980税込¥25,2781箱(420mL×24本)当日出荷シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)耐熱性250℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.824L危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤
複合資材¥1,498~税込¥1,648~1本(420mL)ほか翌々日出荷から6日以内出荷低臭タイプの潤滑・防錆剤です。 有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。 揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。用途金型等機械部品の潤滑・防錆成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック
複合資材¥56,980税込¥62,6781箱(480mL×24本)8日以内出荷汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去仕様洗浄力:◎成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
離型剤 メタフォームBS
複合資材¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×24本)14日以内出荷特殊成分を含有したユニークな離型剤です べたつきがなく仕上がりが良好 金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可成分変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)容量(mL)420耐熱性250℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FS洗浄剤
複合資材¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×24本)当日出荷容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
金型用洗浄剤 マイティクリーナー
複合資材¥29,980税込¥32,9781箱(550mL×24本)4日以内出荷各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤 アルコール含有、速乾性仕様洗浄力:◎、乾燥性:◎成分炭化水素系溶剤、アルコール、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
離型剤 メタフォームME
複合資材¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×24本)7日以内出荷特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス容量(mL)420耐熱性150℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ
複合資材¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×24本)6日以内出荷天然油脂原料を主成分とした二次加工用離型剤です。用途工業用プラスチック及びゴム成型金型用成分炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)その他【有機則】非該当耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
ワンショット
複合資材¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)3日以内出荷成形開始時のショットロスが少ない、薄膜の半乾燥防錆剤です。 短期用にしては若干浸透性があり、比較的塗布もし易いタイプです。 また、成形品へ与える影響も少ないです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性