絞り込み
ブランド
  • 複合資材
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(378)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
  • TRUSCO(218)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
  • 信越化学工業(109)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • オーデック(77)
  • ダイゾーニチモリ(67)
  • マークテック(65)
  • フルプラ(60)
  • 出光NTG(54)
  • BOLL(54)
  • 協同油脂(53)
  • ダイゾー(52)
  • 呉工業(クレ)(47)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 離型剤 メタフォームCL-2 複合資材

    離型剤 メタフォームCL-2

    複合資材
    22,980税込25,278
    1箱(420mL×24本)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤
    成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)耐熱性250℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.824L危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 複合資材

    防錆潤滑剤

    複合資材
    1,498税込1,648
    1本(420mL)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低臭タイプの潤滑・防錆剤です。 有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。 揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
    用途金型等機械部品の潤滑・防錆成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック 複合資材

    金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック

    複合資材
    56,980税込62,678
    1箱(480mL×24本)
    8日以内出荷
    汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
    仕様洗浄力:◎成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 メタフォームBS 複合資材

    離型剤 メタフォームBS

    複合資材
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×24本)
    14日以内出荷
    特殊成分を含有したユニークな離型剤です べたつきがなく仕上がりが良好 金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可
    成分変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)容量(mL)420耐熱性250℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 金型用洗浄剤 マイティクリーナー 複合資材

    金型用洗浄剤 マイティクリーナー

    複合資材
    29,980税込32,978
    1箱(550mL×24本)
    4日以内出荷
    各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤 アルコール含有、速乾性
    仕様洗浄力:◎、乾燥性:◎成分炭化水素系溶剤、アルコール、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FS洗浄剤 複合資材

    FS洗浄剤

    複合資材
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×24本)
    当日出荷
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 メタフォームME 複合資材

    離型剤 メタフォームME

    複合資材
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×24本)
    7日以内出荷
    特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
    成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス容量(mL)420耐熱性150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ 複合資材

    汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ

    複合資材
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×24本)
    6日以内出荷
    天然油脂原料を主成分とした二次加工用離型剤です。
    用途工業用プラスチック及びゴム成型金型用成分炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)その他【有機則】非該当耐熱温度(℃)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量91mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • ワンショット 複合資材

    ワンショット

    複合資材
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    3日以内出荷
    成形開始時のショットロスが少ない、薄膜の半乾燥防錆剤です。 短期用にしては若干浸透性があり、比較的塗布もし易いタイプです。 また、成形品へ与える影響も少ないです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス