絞り込み
ブランド
  • 前田工繊
  • モノタロウ(172)
  • ダイヘン(2,037)
  • エスコ(1,437)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(524)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(470)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • マイト工業株式会社(421)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(368)
  • スリーボンド(349)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • ニッぺ(日本ペイント)(320)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(283)
  • アサヒペン(277)
  • セメダイン(275)
  • ヤマト産業(248)
  • 信越化学工業(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンロット205N ZS 前田工繊ノンロット205N ZS前田工繊(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.6L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノンロットクリーン 前田工繊ノンロットクリーン前田工繊(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.6L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 シックハウス対策を含めて、安全性には最大限配慮をしています。 溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。 食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノンロット205N Sカラー 前田工繊ノンロット205N Sカラー前田工繊
9,698税込10,668
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。使用場所屋外指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
リグノブライト 前田工繊リグノブライト前田工繊
8,698税込9,568
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷
木を腐りから守る成分「リグニン」を輝かせる(ブライト)という願いから命名されたものです。 リグニン構造に似た高分子物質を含有し、消失してしまったリグニンを補填し、黒褐色の変質リグニンを包み込みます。 主に油性含浸型の木材保護塗料と組み合わせたハイブリッド塗装をすることにより 従来では難しかった「木のくすみ」を抑えこみ「木らしさ」を維持したままの明るい経年美観を実現しました。
使用場所屋外主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性