曜日別特売

低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用

低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 - スリーボンド低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 - スリーボンド低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用 - スリーボンド

簡単補修・ひとりDIYできるセット品です。
ハイリペアキットは低臭気メタクリル樹脂と専用骨材を配合した路面簡易補修材です。
アスファルト及びコンクリート路面の部分的な凹凸箇所に対して、簡易的に補修できます。
浸透性に優れ、アスファルト及びコンクリート下地との一体化が図れます。
手作業で簡単に補修できます。
小規模補修に適しています。
低臭気のため、対応範囲が広がります。
伸びと靱性に優れています。
プライマー無しで塗布可能です。

用途
舗装補修に。
段差補修に。
凹凸補修に。
欠損部穴埋めに。
トラスコ品番
716-1834
セット内容
4.3kgセット(本剤:636g、硬化剤:36g、骨材:3628g)
色
黒色
容量(kg)
4.3
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の数量
4.3kg
施工面積(m2)
0.18
危険物の性状
第1種
内容量
1式
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774367868AJ00047HIREPAIR
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする