簡易補修剤 フレーキングガードキット
フレーキングガードキットは、無溶剤型ポリウレア樹脂を主成分とする二液性の簡易補修材です。
カートリッジに充填された材料を専用のガンで簡単に混合できます。
コンクリートの欠損部の簡易補修(簡易剥落)として活用できます。
優れた塗膜物性を有しています。
速硬化であるため、二液混合から約3~4 時間で硬化します。
専用ガンを使用することで簡単に施工できます。
プライマーなしで施工可能、コンクリート簡易剥落材として使用できます。
ノズルと二液性の簡易補修材のセット品です。
- 用途
- コンクリート補修に。
コンクリート簡易剥落防止対策に。
ひび割れ補修に。
- 仕様
- 50cc二液補修材×10本入/箱×10、配合日:50:50:00
- トラスコ品番
- 716-1835
- 材質
- 本剤:ポリイソシアネートプレーポリマー、硬化剤:芳香族アミン
- 色
- 淡黄色
- 可使時間(分)
- 2
- 硬化時間(時間)
- 3-4(25℃)
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 5L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1式(10セット)
注意
※カートリッジは別売りになります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ





























