湿潤面接着型エポキシ樹脂系 ロンジーパテ紙パック
パテ状であり垂直面の充填接着が可能です。
エポキシ樹脂系上塗り材としての接着性が良好です。
湿潤面でも接着力が良好です。
エポキシ樹脂を主成分としているので耐水性が良好です。
本剤と硬化剤を目分量で混合が可能なため、作業性が容易です。
ロンジーパテ紙パックは、二液性のエポキシ樹脂を水解紙で包装した湿潤面接着型のパテ材です。
水に溶ける紙で包装していますので、そのまま紙パックごと水をつけながら混合できます。
色が灰色と黒褐色のためコンクリート等に良く馴染みます。
紙パックタイプの硬化剤と本剤のセット品です。配合比は100:100です。
- 用途
- コンクリート・モルタルなどの亀裂補修や穴埋めに。
ボックスカルバート、下水道のヒューム管の接合材
目地の充填、接着に。
- セット内容
- 本剤1kg(250g×4)、硬化剤1kg(250g×4)
- 材質
- 主成分:エポキシ樹脂
- 色
- 本剤:灰色、硬化剤:黒褐色
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1セット
注意
※ロンジーパテ春夏秋用は外気温度15℃以上でご使用ください。※ロンジーパテ冬用は外気温度15℃以下~0℃以上の範囲でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



























