絞り込み
ブランド
- コスモビューティー
- モノタロウ(84)
- ダイヘン(1,901)
- パナソニックコネクト(1,196)
- エスコ(692)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
- TRUSCO(472)
- SUZUKID(スズキッド)(427)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(409)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(333)
- TAMIYA(タミヤ)(315)
- スリーボンド(303)
- 日酸TANAKA(291)
- ニッぺ(日本ペイント)(287)
- アサヒペン(282)
- ヤマト産業(239)
- セメダイン(220)
- 千代田精機(220)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(210)
- ブランドをもっと見る

パーツ&ブレーキクリーナーS
コスモビューティー(8件のレビュー)¥539税込¥5931本(550mL)当日出荷速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途機械部品の脱脂洗浄。色透明使用温度範囲(℃)-20~40主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)仕様逆さ噴射可適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ルブ601S
コスモビューティー(3件のレビュー)¥619税込¥6811本(420mL)当日出荷浸透、潤滑ネジのゆるめ、防錆、防湿等一本で大活躍します。ちょっとスプレーするだけですばらしい効果を発揮。特殊浸透オイルの働きが細部に迄有効に作用します。長いノズルで作業性も良です。用途サビ防止・除去に:金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します。通常のオイルでは到達不可能な密着したすきまにも素早く浸透しますので、サビついて動かなくなったボルトや躍動部の、キシミ音を取り動き、滑らかにします。トラスコ品番399-0877タイプ潤滑使用温度範囲(℃)-5~50液色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L危険物の性状非水溶性