絞り込み
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,988)
  • エスコ(1,638)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(534)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(486)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(385)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(322)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • ロックペイント(264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ) 日本特殊塗料FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)日本特殊塗料(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。あめ色特性耐衝撃、耐水性、耐食性成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
日特ポリエステル樹脂専用硬化剤 日本特殊塗料日特ポリエステル樹脂専用硬化剤日本特殊塗料(7件のレビュー)
639税込703
1個(10mL)ほか
4日以内出荷
ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。使用の目安主剤重量に対し夏場1%、冬場2%を目安に添加してください。※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
強力防水一番(浸透性防水材) 日本特殊塗料強力防水一番(浸透性防水材)日本特殊塗料(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。クリヤー成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁使用場所屋内外兼用特性防水希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユータックE-30Nローラー用 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用日本特殊塗料(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6kg)ほか
当日出荷から15日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。 ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。 ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。 工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。 コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度82主成分2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料主な用途コンクリート床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料プルーフロンC-200専用トップコート日本特殊塗料(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分水性アクリル主な用途ベランダ、バルコニー、屋上使用場所屋外用希釈剤不要乾燥時間(時間)12以上危険物の類別非危険物特性トップコート、防水
FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ) 日本特殊塗料FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ)日本特殊塗料(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。透明成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー適合【硬化剤】注文コード:21001304危険等級乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユータックE-30N 日本特殊塗料ユータックE-30N日本特殊塗料(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。 コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。 レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料プルーフロンエコONEⅡ(1液型)日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木などタイプ平場用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量18000g特性防水
プルーフロンC-200DX 日本特殊塗料プルーフロンC-200DX日本特殊塗料(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(9kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1液ウレタンのため硬化不良がなく安定した塗膜を形成します。厚みのある(2mm)ウレタンゴム皮膜により耐久性が抜群です。無溶剤タイプのため気になるシンナー臭がなく取扱いが安全です。
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に使用場所屋外成分1液湿気硬化型ウレタン仕様薄め液不要乾燥時間(時間)24時間以上危険物の類別非危険物
くもりガラス仕上げスプレー ガラス一番 日本特殊塗料くもりガラス仕上げスプレー ガラス一番日本特殊塗料
1,398税込1,538
1缶(300mL)
当日出荷
透明ガラスに目かくし効果!スプレーするだけで、あなたのプライバシーを守ります。仕上がりはお部屋のイメージをアップさせます。
用途透明ガラスのくもり仕上げ塗料 お部屋の透明ガラス、店舗のショーケース、ウインドーのイメージアップなどに使用します。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤クリア品名ラッカー塗り面積(m2)1~2(1回塗り)本体サイズ(mm)径63X高さ180主な用途ガラス危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL乾燥時間30分(気温20℃、湿度75%時)危険物の性状非水溶性
プルーフロンGRトップ(2液型) 日本特殊塗料プルーフロンGRトップ(2液型)日本特殊塗料(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(6kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分2液型ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プルーフロンC-200専用プライマー 日本特殊塗料プルーフロンC-200専用プライマー日本特殊塗料(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分ウレタンゴム系主な用途ベランダ、バルコニー、屋上使用場所屋外用希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)6~12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
ユータックE-40 日本特殊塗料ユータックE-40日本特殊塗料(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1セット(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮 します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。 耐摩耗性、耐薬品性に優れています。 優れた防塵効果があります。 施工が容易で経済的な塗り床材です。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド特性耐薬品、耐摩耗仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度2H主成分2液型溶剤エポキシ樹脂主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プルーフロンプライマーS 日本特殊塗料プルーフロンプライマーS日本特殊塗料
8,198税込9,018
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユータックA 日本特殊塗料ユータックA日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
8日以内出荷
アクリル樹脂溶剤形の防塵用塗り床材で、なめらかで光沢のある床面が得られます。また、1液型のため乾燥も速く、ローラーや刷毛などで容易に施工ができます。軽作業所や軽歩行通路、機械室、電気室などに最適な塗り床材です。 コンクリート面へのなじみがよく、付着性に優れています。 耐候性に優れているため、屋外の床面にも施工できます。
用途印刷工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、展示場仕様防塵性タイプ薄膜硬度F危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プルーフロンバリューDX(ペール缶) 日本特殊塗料プルーフロンバリューDX(ペール缶)日本特殊塗料
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
環境配慮型ウレタンゴム系塗膜防水材です。伸びに優れ、一般の屋上防水、ベランダ、側溝、ひさしなど、幅広く使用できます。
用途平場用ニューグレー容量20Kg比重1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
ユータックECプライマー 日本特殊塗料ユータックECプライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(16kg)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユータックECプライマー 日本特殊塗料ユータックECプライマー日本特殊塗料
8,798税込9,678
1缶
5日以内出荷
2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(4kg)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プルーフロンエコONE NSⅡ(1液型) 日本特殊塗料プルーフロンエコONE NSⅡ(1液型)日本特殊塗料
17,980税込19,778
1缶
3日以内出荷
1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木などタイプ立上がり用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9000g特性防水
プルーフロン ソフトクロス 日本特殊塗料プルーフロン ソフトクロス日本特殊塗料
14,980税込16,478
1巻
8日以内出荷
ポリエステル繊維の防水材用補強布です。下地の凸凹になじみやすく、施工も容易です.。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ポリエステル繊維長さ(m)50幅(m)1.02危険物の類別非危険物
プルーフロンプライマー塗替用 日本特殊塗料プルーフロンプライマー塗替用日本特殊塗料(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(12kg)
8日以内出荷
ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水質量(kg)12主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユータックEシンナー 日本特殊塗料ユータックEシンナー日本特殊塗料
6,798税込7,478
1缶(4L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユータックR 日本特殊塗料ユータックR日本特殊塗料
18,980税込20,878
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ポリウレタン樹脂溶剤形の薄膜タイプの塗り床材です。耐候性、耐薬品性、耐油性に優れた性能を示し、外部においても鮮やかな色彩、光沢を長期にわたり保持します。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。 ポリウレタン樹脂特有の優れた耐候性、耐薬品性、耐油性、耐久性を発揮します。 硬化、乾燥が速いため、施工後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。 優れた耐候性があり、エポキシ樹脂塗り床材「ユータックE-30N」を外部で施工した際の保護上塗材としても使用できます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場特性耐油、耐薬品、耐久、速乾、耐候仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度HB主成分2液型溶剤ウレタン樹脂主な用途床、駐車場、食堂、工場危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
エポラオールプライマー 万能プライマー 日本特殊塗料エポラオールプライマー 万能プライマー日本特殊塗料
8,698税込9,568
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。膜厚(μm)ドライ:30~40希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.39MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
エポラ#3プライマー 日本特殊塗料エポラ#3プライマー日本特殊塗料
4,698税込5,168
1セット(1.1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズセット内容塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kgホワイト荷姿15kg石油缶、1.5kg小缶セット膜厚(μm)ドライ:28~32希釈剤エポラ#3シンナー塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.81MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
プルーフロンGRトップ用シンナー 日本特殊塗料プルーフロンGRトップ用シンナー日本特殊塗料
5,898税込6,488
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
プルーフロンGRトップ、プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユータック油面プライマーS 日本特殊塗料ユータック油面プライマーS日本特殊塗料
27,980税込30,778
1セット(16kg)
3日以内出荷
「ユータック油面プライマー」は強力な接着力を有する特殊なエポキシ系のプライマーで油脂などの汚れた工場のコンクリート床に対して良好な付着性が得られるタイプのプライマーです。 特に機械加工工場、精密機械工場や車両整備工場などの床のメンテナンス塗装にたいしては優れた力を発揮します。
用途油で汚れたコンクリート床面特性プライマー、付着性セット内容A液:12kg、B液:4kg適合塗料2液型エポキシ系床用塗料、2液型ウレタン系床用塗料。塗布面積(m2/缶)100主な用途コンクリート床希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)3~5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
NT水性速乾プライマー 日本特殊塗料NT水性速乾プライマー日本特殊塗料
8,998税込9,898
1セット(4kg)ほか
8日以内出荷
「NT水性速乾プライマー」は2液型水性型エポキシ樹脂の塗り床用プライマーです。 幅広い既存塗膜に対応し、上塗りには水性形、溶剤型、無溶剤型を問わずにご使用頂けます。また、乾燥性に優れ、臭気が少なく、施工時の引火の危険性も無いために安全です。
用途モルタル床面や塗替時に使用します。特性速乾主成分エポキシ樹脂適合塗料床用塗料各種(水性形・溶剤形・無溶剤形)主な用途床、モルタル希釈剤水(5%~10%)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4(20℃)以上48以内危険物の性状非水溶性塗回数1回
ユータックAY 日本特殊塗料ユータックAY日本特殊塗料(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(0.7kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
多少、油分を含んだ下地でも施工できます。 希釈が不要な既調合タイプです。 防塵性に優れ、清潔な床面を長期間保ちます。 耐候性に優れているため、屋外の床面にも施工できます。
用途印刷工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室成分特殊アクリル樹脂主な用途希釈剤通常不要・濃い時はラッカーシンナー危険等級乾燥時間(時間)1~3(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候危険物の性状非水溶性
水性ユータックA 日本特殊塗料水性ユータックA日本特殊塗料
7,198税込7,918
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
ユータックA シンナー 日本特殊塗料ユータックA シンナー日本特殊塗料
5,798税込6,378
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユータックA 下塗クリヤー 日本特殊塗料ユータックA 下塗クリヤー日本特殊塗料
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パラサーモSi 屋根用遮熱塗料 16kgセット 日本特殊塗料パラサーモSi 屋根用遮熱塗料 16kgセット日本特殊塗料
27,980税込30,778
1セット(16kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」パラサーモSiパラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ【特長】1.遮熱と断熱特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF7.豊富なカラーバリエーション建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)≪推奨下塗り≫・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマーセット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6840mL希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
弱溶剤トップ消泡剤 日本特殊塗料弱溶剤トップ消泡剤日本特殊塗料
11,980税込13,178
1缶(1kg)
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」【仕様】1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】屋根用塗料、外壁用塗料の副資材ローラー塗装の泡消し剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.15MB)危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
エポラ#1プライマーN 日本特殊塗料エポラ#1プライマーN日本特殊塗料
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】1 速乾性と良好な作業性 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)【主な適用用途】・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)106膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内関連資料※商品カタログ(0.42MB)塗付量(kg/m2)0.15塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
塩ビ鋼板用プライマー 「塩ビ鋼板塗替え工法」 日本特殊塗料塩ビ鋼板用プライマー 「塩ビ鋼板塗替え工法」日本特殊塗料
27,980税込30,778
1セット(12.6kg)
3日以内出荷
「塩ビ鋼板塗替え工法」塩ビ鋼板の耐久性維持と汚れや変色を防止。建築物の屋根や外装材として、広く用いられている「塩化ビニルフィルムラミネート鋼板」(通称:塩ビ鋼板)は、この塩化ビニルフィルム中に含まれる可塑剤などの影響により、これまでの一般的な塗料では充分な密着性が得られず、塗装後も汚れが発生するなど、塗替えが困難とされてきました。「塩ビ鋼板塗替え工法」は、この課題を解決し、塩ビ鋼板の耐久性維持と美観を保ちます。【特長】1 耐久性の維持と長期美観性 「塩ビ鋼板塗替え工法」では特殊プライマーを施工することで塩ビフィルム中の可塑剤などの移行を止め、塩ビ鋼板の耐久性を維持し、長期的な美観を保ちます。2 塗膜の高密着性 「塩ビ鋼板塗替え工法」で使用する専用プライマーは、塩ビ材質との相性が良く、チョーキング層に含浸し溶解することで塩ビフィルムを復元し、プライマーと強力に混合・固化。塩ビフィルム中の可塑剤移行を止めます。このため既存の塩ビフィルムとプライマーは長期的に密着し、塗膜の剥離を防止します。
用途【適用素材】塩ビ鋼板【用途】建築物の屋根等の塩ビ鋼板塗替え【適用上塗り】一般塗料リリーフNADウレタンN、リリーフNADシリコン、リリーフNADフッ素遮熱塗料パラサーモU、パラサーモSi、パラサーモF仕様施工間隔(23℃):2時間以上6時間以内セット内容A材:12kg、B材:0.6kg荷姿12kg石油缶、0.6kg小缶塗布面積(m2/缶)105~126希釈剤無希釈(原液のまま使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量11234mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.9MB)施工内容刷毛・ローラー危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.1~0.12
ルーフガード遮熱(フラット) 日本特殊塗料ルーフガード遮熱(フラット)日本特殊塗料
16,980税込18,678
1缶
3日以内出荷
環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
用途防水用保護美装塗料適合刷毛、スプレー、ローラー質量(kg)15希釈剤使用場所屋外希釈0~1.5kg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
プルーフロンプライマーU 日本特殊塗料プルーフロンプライマーU日本特殊塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノンリークコート 日本特殊塗料ノンリークコート日本特殊塗料(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。成分スチレン酢ビエマルション使用場所屋外用特性防水、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上危険物の類別非危険物
ウルトラルーフプライマー 日本特殊塗料ウルトラルーフプライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料です。 水性のエポキシ樹脂をベースにしているため、1液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、ほとんどの既存塗膜に強力に密着します。 塗料には、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用していないため、安全です。また、水系のため、水で薄めて塗装できますので、溶剤タイプのような臭気や引火の危険もなく、安心して使用できる水性塗料です。 独自に開発した1液架橋技術で、大気中の酸素を媒体に架橋し、1液形でありながら、反応硬化形に匹敵する強靭な塗膜を形成します。 ローラー塗装が可能なため、吹付け塗装ができない住宅地でも、周囲への塗料の飛散の心配がありません。また、隠ぺい率に優れ、良好な仕上がりが得られます。 エポキシ樹脂中にゴム成分を含有。反応後に柔軟性のある塗膜を形成し、一液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、各種の既存塗膜に強力に付着します。 硬化した塗膜は、あらゆる種類の上塗りの塗装が可能な為、さまざまな工法、パターンに多彩に対応。高品質で美しい外観に仕上げます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の新規・塗替え用プライマー。 厚形ストレート、ストレート瓦、波形スレート屋根の新規・塗替え用プライマー。主成分1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料主な用途屋根、スレート、瓦塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、ローラー、刷毛(木口塗装時のみ)使用量0.3~0.5kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物適合塗材【溶剤系】パラサーモ、パラサーモシリコン、リリーフNADウレタン、リリーフNADシリコン、リリーフシリコン、ニューリリーフトップ、スレコートルーフ、【水系】水性パラサーモ、ニュー水性ルーフシリコン、水性ルーフフッ素混合比ウルトラループプライマー:水=15kg:0~0.75kg特性プライマー、防腐塗装間隔24時間以上7日間以内(23℃)