絞り込み
ブランド
  • OKN
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(2,051)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • エスコ(1,263)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(372)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
  • TAMIYA(タミヤ)(320)
  • スリーボンド(313)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(284)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャッター用オイルスプレー OKN

    シャッター用オイルスプレー

    OKN(67件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(220mL)
    当日出荷
    長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
    用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適使用温度範囲(℃)~40臭気あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • 木工用ペインタブル OKN

    木工用ペインタブル

    OKN(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
    用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー OKN

    シリコーンスプレー

    OKN(5件のレビュー)
    739税込813
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊滑走用シリコーン 潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
    用途機械の定盤、刃物の滑走 各種カッターの粘着防止 皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製 各種カバーの被せ使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • テアカトール OKN

    テアカトール

    OKN(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。 塗装面やメッキ面を侵しません。 無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。 拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
    用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。 アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。 アルミニューム、銅、真鍮等の金属。タイプ速乾対応材質木材主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 鍵穴スルスル OKN

    鍵穴スルスル

    OKN(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(16mL)
    当日出荷
    揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
    用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • 窓サッシのすべり剤 OKN

    窓サッシのすべり剤

    OKN
    1,398税込1,538
    1本(60mL)
    当日出荷
    フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、 サッシレールのすべりを良くします。 速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、 日々のお手入れに便利です。
    用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0281L危険物の性状非水溶性
  • ヤニトール OKN

    ヤニトール

    OKN(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
    用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。適合機器刃物、機械部品主な用途ヤニ取り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 無臭性防錆潤滑剤 OKN

    無臭性防錆潤滑剤

    OKN(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    有機モリブデンを添加することによって、防錆・潤滑効果をより一層発揮します。 水置換性オイルの為、濡れた部分へ直接塗布しても効果を発揮します。
    用途チェーン・レバー・ドアー・シャッター等のキシミ音を取り除き、動きを良好に 各種金属の錆防止 サビ付いて動かないボルト、ネジなどのゆるめ剤に使用温度範囲(℃)常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー OKN

    シリコーンスプレー

    OKN(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    高濃度特殊滑走用シリコーン 変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。 べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。
    用途機械の定盤、刃物の滑走 各種カッターの粘着防止 皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製 各種カバーの被せ使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • すべるD OKN

    すべるD

    OKN
    699税込769
    1本(45g)
    当日出荷
    水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。 木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。
    用途敷居、建具、家具の引出し 文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止使用温度範囲(℃)10~危険物の類別非危険物