絞り込み
ブランド
- OKN
- モノタロウ(73)
- エスコ(378)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- TRUSCO(218)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
- ヤマダコーポレーション(79)
- オーデック(77)
- ダイゾーニチモリ(67)
- マークテック(65)
- フルプラ(60)
- 出光NTG(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(47)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

シャッター用オイルスプレー
OKN(67件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(220mL)当日出荷長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適使用温度範囲(℃)~40臭気あり危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
木工用ペインタブル
OKN(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(420mL)当日出荷従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
窓サッシのすべり剤
OKN¥1,398税込¥1,5381本(60mL)当日出荷フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、 サッシレールのすべりを良くします。 速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、 日々のお手入れに便利です。用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0281L危険物の性状非水溶性
すべるD
OKN¥699税込¥7691本(45g)当日出荷水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。 木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。用途敷居、建具、家具の引出し 文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止使用温度範囲(℃)10~危険物の類別非危険物