絞り込み
ブランド
  • サータニューム社
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,249)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(419)
  • ニッぺ(日本ペイント)(365)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(314)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
  • 千代田精機(226)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500 サータニューム社

    全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500

    サータニューム社
    35,980税込39,578
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500 サータニューム社

    全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500

    サータニューム社
    22,980税込25,278
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500 サータニューム社

    全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500

    サータニューム社
    37,980税込41,778
    1パック(40本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社

    全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303

    サータニューム社
    13,980税込15,378
    1パック(6本)ほか
    5日以内出荷
    全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
    用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
  • 全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社

    全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303

    サータニューム社
    14,980税込16,478
    1パック(10本)ほか
    5日以内出荷
    全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
    用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
  • 全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社

    全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303

    サータニューム社
    14,980税込16,478
    1パック(20本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
    用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
  • ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社

    ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG

    サータニューム社
    13,980税込15,378
    1パック(18本)
    5日以内出荷
    エアー無で使えるアークガウジング棒です。
    用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)275-400溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
  • ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG サータニューム社

    ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG

    サータニューム社
    14,980税込16,478
    1パック(28本)
    5日以内出荷
    エアー無で使えるアークガウジング棒です。
    用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)250-350溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄