絞り込み
ブランド
  • 東亞合成
  • モノタロウ(84)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • エスコ(693)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
  • TRUSCO(471)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(409)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(333)
  • TAMIYA(タミヤ)(315)
  • スリーボンド(303)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ニッぺ(日本ペイント)(287)
  • アサヒペン(282)
  • ヤマト産業(239)
  • セメダイン(221)
  • 千代田精機(220)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(82件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
    主なワークパーツ
  • アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)

    東亞合成(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(2g×5本)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
    用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性主な用途各種金属、汎用プラスチック成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4020耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)

    東亞合成(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(2g×5本)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
    用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性主な用途各種金属、汎用プラスチック成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4000耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
    使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフアエクストラ2020(高機能型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ2020(高機能型)

    東亞合成(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
    用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    金属の接着に適しています。
    用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。主な用途金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番222-8246タイプ金属用低粘度型グレード101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成

    耐熱性無機接着剤アロンセラミック

    東亞合成(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    7日以内出荷
    1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
    用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。主な用途金属形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンはがし 東亞合成

    アロンはがし

    東亞合成
    369税込406
    1本(10g)
    当日出荷
    アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
    用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。適合ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズトラスコ品番244-4062透明質量(g)24.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
  • アロンアルフアエクストラ2000(高機能型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)

    東亞合成(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
    用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • アロンアルフア用アタッチメント 東亞合成

    アロンアルフア用アタッチメント

    東亞合成(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
    全長(mm)35接続口径(Φmm)4先端径(Φmm)0.5アズワン品番6-5322-01危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ゼリー状アロンアルフア 東亞合成

    ゼリー状アロンアルフア

    東亞合成(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(20g)
    当日出荷
    糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
    用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。主な用途木材、多孔質材料、陶磁器成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 木工用アロンアルフア 東亞合成

    木工用アロンアルフア

    東亞合成(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(20g)
    当日出荷
    吸い込みの多い木材に使えます。
    用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品主な用途木工用成分シアノアクリレート(100%)トラスコ品番121-9472タイプ中粘度危険等級アズワン品番8-252-03危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • aaセッター 東亞合成

    aaセッター

    東亞合成(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(200mL)
    当日出荷
    アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
    主な用途木、皮などの多孔質材料成分アルコールトラスコ品番122-0144塗布方法ハケ塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
  • アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成

    アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)

    東亞合成(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(20g)
    当日出荷
    多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア801扁平AL 東亞合成

    アロンアルフア801扁平AL

    東亞合成(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(20g)
    当日出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の接着に。容量(g)20質量(g)34仕様低粘度型トラスコ品番451-9213タイプ低白化・低臭気主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア  #201 低粘度 東亞合成

    アロンアルフア #201 低粘度

    東亞合成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    ●低粘度で、浸透接着もできます。
    用途●ゴム、プラスチックなどの接着。●工場の流れ作業に。トラスコ品番121-9464危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • aaアクセレレーター2 東亞合成

    aaアクセレレーター2

    東亞合成(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
    主な用途木、皮などの多孔質材料成分アルコール塗布方法スプレー危険等級溶剤アルコール危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • アロンペネット 東亞合成

    アロンペネット

    東亞合成
    1,198税込1,318
    1本(220mL)
    当日出荷
    摩擦軽減効果あり速攻性があります。防錆・防汚あり浸透性良好です。
    用途機械の回転部、ドアの蝶番、自動車部品などの摩擦軽減に。トラスコ品番356-7796透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • アロンアルフア202マルS 東亞合成

    アロンアルフア202マルS

    東亞合成
    23,980税込26,378
    1箱(20g×25本)
    当日出荷
    仕様中粘度型トラスコ品番447-4759透明質量(g)850容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アロンアルフア241マルエス 東亞合成

    アロンアルフア241マルエス

    東亞合成
    22,980税込25,278
    1ケース(20g×25本)ほか
    7日以内出荷
    樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。
    用途ゴム・プラスティック用主な用途ゴム、プラスティック成分シアノアクリレート透明タイプ汎用粘度40(mPa・s25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ