軟鋼用TIG溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000色棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50Rニツコー熔材工業(1件のレビュー)翌々日出荷
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
ステンカットBIOイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥2,748¥2,498
クイックシールホーシン(HOSHIN)税込¥54,978~¥49,980~
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~